スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「エアー配管シール剤」の検索結果
高圧68Mpaに対応!耐振動、耐薬品、耐熱性に優れた空気を遮断することにより 硬化する多用途嫌気性シーリング剤です。
用途水、油、エアー、ガス、スプリンクラー、屋内外消火栓、給排水、冷媒、給油用熱媒、灯油、不凍液配管など、あらゆる金属配管に使用可能です
仕様推奨硬化促進剤:460プライマー 460P
トラスコ品番159-3009
材質合成樹脂
色白色
容量(mL)6
使用温度範囲(℃)-53~204
耐圧(MPa)68
粘度(mPa・s)350000
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8326-55
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量6mL
危険物の性状水溶性
1本(6mL)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。