スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「オイル漏れ 添加剤」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シール、Oリングを更生し、油漏れを防止しポンプ寿命を延長します。
摩耗、摩擦を減少させ錆と腐食を防止します。
キャビテーションやスポンジ状操作を防ぎます。
使用方法石油系油圧作動油のみに良く混ざる様に作動中に5%添加して下さい。
粒度14.88(cst/40℃)
比重0.93(15.6℃)
引火点(℃)138
臭気特有
外観淡褐色液体
内容量(kg)3.8
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量3800mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1缶(3.8kg)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。