ピタパッチ旭エンジニアリング5日以内出荷
ピタっと貼って、パチッと止める、短時間で補修ができるピタパッチ!緊急時に貼り付けるだけで穴、ひび割れを補修します。タンク・配管・屋根周りなどの緊急補修に!エアー、雨水、海水、蒸気、油、ガソリン、トルエン、塩酸など、ほとんどの液体に適応します。金属・樹脂・セラミック・コンクリート・ガラス・ゴム・PVC・FRPなどほとんどの材質に適応します。使用方法1.耐熱手袋(70℃)を準備し付属のゴム手袋をその上から着用して下さい。2.パッチと硬化剤の仕切り板を取外して下さい。3.液をパッチ側に移動させ約2分間パッチの表裏を押すようにして、液をパッチにしっかりと馴染まして下さい。(化学反応で発熱化学反応で発熱(70℃)するので火傷に注意して下さい。4.袋をハサミで切り袋から折りたたまれているパッチを取り出し手早く広げます。5.破損領域から3cm以上離れた範囲までパッチを貼り付け気泡やシワを取り除きます。15分で硬化します。広範囲な場合は重ね合わせて使用できます。
用途タンク・配管・屋根周りなどの緊急補修に材質ファイバーグラス使用温度範囲(℃)-15~210耐圧(MPa)1(10kg/cm2)硬化時間(分)15危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量80mLRoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬、耐油、耐水関連資料(0.21MB)
ひび割れ補修剤旭エンジニアリング翌々日出荷
本品は、2液性常温効果型ポリウエア系補修剤です。低粒度で1mm~20mm幅のひび割れの細部、深部までしっかり浸透補修し施工後1時間で硬化します。接着・防水・摩耗・耐熱(-35~130℃)、ひび割れ追従性、耐ガソリン、耐薬品に優れております。溶剤フリーで施工後、肉やせすることがありません。使用方法1.補修箇所の塵、砂、ごみを清掃して下さい。2.硬化剤をよく振ってからひび割れ補修剤のキャップを開けて硬化剤を全量入れて下さい。3.40秒間(80回)ボトル(ひび割れ補修剤+硬化剤)を上下に強く振り攪拌を行って下さい。4.先端部分をハサミ等で切り落として下さい。5.舗装のひび割れ(亀裂)部分に注入を行って下さい。
用途アスファルト&コンクリート用セット内容主剤(200g)+硬化剤(200g)使用温度範囲(℃)-35~130寸法(幅Wmm×長さLm)施工範囲:5×3(深さによる)硬化時間(時間)1(一度で使い切って下さい)危険等級Ⅲ色調灰色危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量400mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.17MB)危険物の性状非水溶性
金属配管シール剤旭エンジニアリング翌々日出荷
高圧68Mpaに対応!耐振動、耐薬品、耐熱性に優れた空気を遮断することにより 硬化する多用途嫌気性シーリング剤です。
用途水、油、エアー、ガス、スプリンクラー、屋内外消火栓、給排水、冷媒、給油用熱媒、灯油、不凍液配管など、あらゆる金属配管に使用可能です仕様推奨硬化促進剤:460プライマー 460Pトラスコ品番159-3009材質合成樹脂色白色容量(mL)6使用温度範囲(℃)-53~204耐圧(MPa)68粘度(mPa・s)350000危険等級Ⅲアズワン品番64-8326-55危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量6mL危険物の性状水溶性
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
ページ: 1/ 3
AOトリアエクセル貿易税込¥1,428~¥1,298~
BCトリアエクセル貿易税込¥2,198~¥1,998~
BC純タンエクセル貿易税込¥5,168~¥4,698~
くろたんエクセル貿易税込¥2,528~¥2,298~