絞り込み
ブランド
  • ヘンケル ロックタイト
  • モノタロウ(178)
  • ダイヘン(1,994)
  • エスコ(1,459)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(544)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(489)
  • SUZUKID(スズキッド)(442)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(392)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(386)
  • ニッぺ(日本ペイント)(359)
  • スリーボンド(357)
  • Panasonic(パナソニック)(324)
  • TAMIYA(タミヤ)(323)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(301)
  • エスケー化研(301)
  • 日酸TANAKA(293)
  • セメダイン(282)
  • アサヒペン(280)
  • 信越化学工業(251)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルシリンジ塗布機用 フィンガースイッチ ヘンケル ロックタイトデジタルシリンジ塗布機用 フィンガースイッチヘンケル ロックタイト
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ロックタイトデジタルシリンジ用のフィンガースイッチです。
トラスコ品番698-5373危険物の類別非危険物適合年齢(歳)デジタルシリンジ塗布機SD20用
デジタルシリンジ塗布機 SD20 ヘンケル ロックタイトデジタルシリンジ塗布機 SD20ヘンケル ロックタイト
174,980税込192,478
1台
当日出荷
セミオートマチックのシリンジ塗布機です。液状、ペースト状の接着剤を10ml、30mlのシリンジで塗布できます。対応外の容器の場合は、付属のシリンジに移し替えることができます。圧力・塗布時間による塗布量のコントロール、点塗布、ビード塗布、充填などの用途に合わせて使い分けが可能です。液だれを防ぐバキュームサックバック機能付です。サックバック機能あり、最大40のプログラムを保存。フィンガースイッチ(別売)を取付可能です。
用途接着剤やオイル、グリス等の定量塗布が可能。付属品AC電源アダプター、フットスイッチ、シリンジスタンド、シリンジアダプター(30ml)、ニードルトライアルキット、エアホースΦ6mm×1.8m、操作マニュアル、シリンジバレル30ml(透明・黒)トラスコ品番698-5372幅(mm)130高さ(mm)295奥行(mm)207電源(V)AC100/200圧力調整範囲(MPa)0.01~0.7作動時間(秒)吐出時間0.01~99.9危険物の類別非危険物
LOCTITE 55 ヘンケル ロックタイトLOCTITE 55ヘンケル ロックタイト
26,980税込29,678
1箱(160m×12個)
9日以内出荷
一般的なねじ込みパイプのシール剤として使用できるパイプシーリングコードです。非硬化物質でコーティングされたマルチフィラメント・ナイロン繊維のコードをねじに巻き付けて使用します。平行ねじ・テーパーねじなどの130℃以下で使用される水・ガス・空圧・油等のねじ込み継ぎ手に可能です。ねじ込み後は即シール性を発揮します。従来のシールテープと比べねじ山の谷間に巻くので配管内にシールテープガスの汚染が出ません。コーティングしてあるのでSUS管のネジでもカジリがありません。財団法人日本食品分析センター浸出試験済み
用途機械・建築・ポンプメーカー適合飲料水、排水、油、エアー配管材質ナイロン繊維耐熱性149℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類入数1セット(12巻×160m)