絞り込み
ブランド
  • ヘンケル ロックタイト
  • モノタロウ(132)
  • ダイヘン(1,890)
  • パナソニックコネクト(961)
  • エスコ(780)
  • TRUSCO(497)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(457)
  • SUZUKID(スズキッド)(423)
  • マイト工業株式会社(403)
  • 阪口製作所(398)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(354)
  • スリーボンド(335)
  • TAMIYA(タミヤ)(317)
  • Panasonic(パナソニック)(296)
  • 日酸TANAKA(292)
  • アサヒペン(277)
  • セメダイン(261)
  • ニッぺ(日本ペイント)(244)
  • ヤマト産業(241)
  • 小池酸素工業(224)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(218)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着剤用 ニードルトライアルキット ヘンケル ロックタイト接着剤用 ニードルトライアルキットヘンケル ロックタイト
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
塗布条件設定のためにサイズ、形状を試すセットです。
トラスコ品番724-7576セット内容PPC、SSS、PPFの各サイズ2個、チップキャップ2個 セット危険物の類別非危険物
接着剤用 ステンレスニードル SSS ヘンケル ロックタイト接着剤用 ステンレスニードル SSSヘンケル ロックタイト
3,698税込4,068
1袋(50本)
当日出荷
接着剤用ノズル針部ステンレススチールの金属製ニードル金属製なので嫌気性接着剤には適合を確認必要
用途ロックタイト接着剤の少量塗布に。材質SUS/PP危険物の類別非危険物
接着剤用 フレキシブルニードル PPF ヘンケル ロックタイト接着剤用 フレキシブルニードル PPFヘンケル ロックタイト
8,798税込9,678
1袋(50本)
当日出荷
樹脂製なので嫌気性接着剤に対応先端が柔らかい樹脂なので被着材に傷をつけにくいニードル部を切り短くも、先端を曲げ変えられる
用途ロックタイト接着剤の少量塗布に。材質PP危険物の類別非危険物
接着剤用 テーパーニードル PPC ヘンケル ロックタイト接着剤用 テーパーニードル PPCヘンケル ロックタイト
3,998税込4,398
1袋(50本)
当日出荷
接着剤用ノズル紫外線カット樹脂製で嫌気性接着剤に対応高粘度接着剤塗布に適します。
用途ロックタイト接着剤の少量塗布に。材質PE危険物の類別非危険物
接着剤用 PTFE/SUS ニードル 25G ヘンケル ロックタイト接着剤用 PTFE/SUS ニードル 25Gヘンケル ロックタイト
29,980税込32,978
1袋(50本)
当日出荷
接液部が樹脂なので嫌気性接着剤に対応SUSのガイドがあり塗布位置の再現性がよい紫外線や可視光が透過しません
用途ロックタイト接着剤の少量塗布に。トラスコ品番724-7585材質SUS/PTFELeadピンク危険物の類別非危険物内径(mm)0.25
デジタルシリンジ塗布機用 フィンガースイッチ ヘンケル ロックタイトデジタルシリンジ塗布機用 フィンガースイッチヘンケル ロックタイト
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
ロックタイトデジタルシリンジ用のフィンガースイッチです。
トラスコ品番698-5373危険物の類別非危険物適合年齢(歳)デジタルシリンジ塗布機SD20用
デジタルシリンジ塗布機 SD20 ヘンケル ロックタイトデジタルシリンジ塗布機 SD20ヘンケル ロックタイト
174,980税込192,478
1台
翌日出荷
セミオートマチックのシリンジ塗布機です。液状、ペースト状の接着剤を10ml、30mlのシリンジで塗布できます。対応外の容器の場合は、付属のシリンジに移し替えることができます。圧力・塗布時間による塗布量のコントロール、点塗布、ビード塗布、充填などの用途に合わせて使い分けが可能です。液だれを防ぐバキュームサックバック機能付です。サックバック機能あり、最大40のプログラムを保存。フィンガースイッチ(別売)を取付可能です。
用途接着剤やオイル、グリス等の定量塗布が可能。付属品AC電源アダプター、フットスイッチ、シリンジスタンド、シリンジアダプター(30ml)、ニードルトライアルキット、エアホースΦ6mm×1.8m、操作マニュアル、シリンジバレル30ml(透明・黒)トラスコ品番698-5372幅(mm)130高さ(mm)295奥行(mm)207電源(V)AC100/200圧力調整範囲(MPa)0.01~0.7作動時間(秒)吐出時間0.01~99.9危険物の類別非危険物
LOCTITE 55 ヘンケル ロックタイトLOCTITE 55ヘンケル ロックタイト
26,980税込29,678
1箱(160m×12個)
9日以内出荷
一般的なねじ込みパイプのシール剤として使用できるパイプシーリングコードです。非硬化物質でコーティングされたマルチフィラメント・ナイロン繊維のコードをねじに巻き付けて使用します。平行ねじ・テーパーねじなどの130℃以下で使用される水・ガス・空圧・油等のねじ込み継ぎ手に可能です。ねじ込み後は即シール性を発揮します。従来のシールテープと比べねじ山の谷間に巻くので配管内にシールテープガスの汚染が出ません。コーティングしてあるのでSUS管のネジでもカジリがありません。財団法人日本食品分析センター浸出試験済み
用途機械・建築・ポンプメーカー適合飲料水、排水、油、エアー配管材質ナイロン繊維耐熱性149℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類入数1セット(12巻×160m)