スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「冷却 水冷」の検索結果
関連キーワード
超高張力鋼板対応水冷式スポット溶接機
電気設備や条件によりますが、トランス一体型のC型ガンを使用する場合、12000A以上の電流が出ています。
高圧受電設備の有無によらず、最大15000A以上での溶接も可能です。
周波数(Hz)インバーター:1500
電流(A)(C型)15000、(X型)13000
容量(kVA)(C型ガン)13、(X型ガン・片面ガン)25
入力一次:三相200V(50/60Hz)、二次:(X型ガン・片面ガン)無負荷電圧DC16.5
冷却方式(C型・X型)水冷、(片面)空冷
制御方法三相整流方式、インバーター制御、定電流回路、溶接条件制御プログラム付
溶接能力(mm)(C型・X型)0.5~メーカーのスペックに対応、(片面)1.2
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)820×500×720
最大加圧力(kN[tf])C用65mmアーム使用時:550、X用100mmアーム使用時:800
1台
¥3,498,000
税込¥3,847,800
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。