スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「パテ 仕上げ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
現代の建築事情を考え作り出した石膏ボードに直接塗れる本格的な土壁です。直接施工することで施工手間を減らし、工期短縮を実現しました。また仕上がり表情は土壁ですが、表面強度は従来の土壁より高くボロボロしません。石膏ボードに直接塗れる高い付着力を活かし、ビニールクロスの上にも施工が可能で、リフォームにもご利用いただけます。土壁なので調湿性能、湿気を吸ってくれます。
用途1 市販のファイバーテープ薄いもの(5 ~ 10cm 幅程度)。を貼り付けます。出ズミ部分も同様に行って下さい。2 ジョイント部分は必ずV カットし、凹んだ部分はパテ。等で埋めて下さい。 。3 『塗ってくれい』を全面に塗り付けます。ジョイント部分のネットの厚みや不陸が大きい場合は、厚。みを付けて塗って頂くか、2 度塗りを行って下さい
容量(kg)10.55
塗布厚さ(mm)2
施工面積(m2)3.3
標準加水量3.8kg
成分淡路土・砂、藁
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
内装の漆喰が上手く仕上がらない?亀裂や剥離が心配!。現代建築では、漆喰を石膏ボードに塗るのが定番となっています。しかし、下地が悪いと漆喰が美しく仕上がりません。漆喰を現代建築における石膏ボードへ塗る場合や古い漆喰、ビニールクロスの塗り替えリフォームなど様々な状況で使える万能型下地材です。速乾性で乾燥がはやく、簡単に平滑な下地が作れ割れに強い下地になります。高い吸水防止性能があり、乾きムラが起こりにくく上塗りの作業性格段に良くなります。
用途主材 kgと結合材 kgを入れ混連します。その後少しずつ清水を加えながら硬さ調整して下さい。加える調整水は 300 ccまで可能です。塗り付けは鏝で下地と密着するよう押さえて下さい。ジョイント部分にはスサを取り除き硬練りし、パテ状にした本品を埋め込んで下さい。凸凹がある下地は凹部分を埋め込み、充分乾燥させてから全体に塗りつけて平滑にして下さい。
容量(kg)5
塗布厚さ(mm)0.7
施工面積(m2)4
標準加水量300g
成分石膏・炭酸カルシウム
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1セット
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。