建築用ベンガラ 紅柄 紅梅印ホームテイスト3日以内出荷
紅柄(弁柄)ベニガラは、江戸時代頃より赤色顔料として古くから様々な物に使われてきました。一説にはインドベンガル地方産のものを輸入したことから「べんがら」と名付けられたと言われています。紅柄は酸化鉄(赤色)で顔料として工業用に合成されたもので、漆喰に混ぜると紅柄漆喰が作れます。地方によっては木に塗ることにより、虫よけとして利用していた地域もあります
容量(kg)1成分酸化鉄仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
漆喰・大津磨き用すさ ふりほどき紙すさホームテイスト3日以内出荷
紙すさを混ぜて塗る「紙すさ漆喰」は、江戸時代より続く伝統的な工法です。麻すさと比べると、繊維が細かく、色も白いことから漆喰の「ノロ」掛けと言われるうす塗りに適したすさです。繊維の保水性も良く、柔らかいのに強靭な繊維は、大津磨きなどにも使われております。「本紙すさ」は、昔ながらの伝統の紙すさの原料でもある【和紙】に使われるコウゾ繊維をほぐし使いやすくした物です。コウゾは、強靭で繊維も細かく、色も白いことから漆喰のスサに最適です。
用途(1)本品を、軟らかくなるまで水に漬けて置きます。 (2)水分を絞り、麺棒などで叩いてほぐします。 (3)十分に叩いたら再度水に戻し、攪拌機で攪拌します。 (4)どろどろに解ければ完成です。 漆喰などに少しずつ入れてお使い下さい。容量(g)300成分楮繊維仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
しっくい表面強化剤 チョーキングストップホームテイスト3日以内出荷
漆喰塗ったけど・・・「手に白い粉付きませんか?」それは、白華という現象で、一種の硬化不良です。冬場などに漆喰を塗ると、漆喰内部の有利石灰の結晶が大きく成長し、表面に残ります。その残った結晶が白い粉の正体。そんな白い粉を固め止めるのが「チョーキングストップ」です。
用途かたくしぼったタオルなどで塗布面を拭き清掃し、乾燥後本品原液をローラーまたは刷毛を利用し塗布して下さい。塗布時ダレや塗りムラの無いよう注意して下さい。施工後は必ず 24 時間以上乾燥させて下さい。容量(kg)1塗布方法刷毛・ローラー施工面積(m2)10成分水性樹脂仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
高性能漆喰専用下地材(内装用) ボードベースホームテイスト3日以内出荷
内装の漆喰が上手く仕上がらない?亀裂や剥離が心配!現代建築では、漆喰を石膏ボードに塗るのが定番となっています。しかし、下地が悪いと漆喰が美しく仕上がりません。漆喰を現代建築における石膏ボードへ塗る場合や古い漆喰、ビニールクロスの塗り替えリフォームなど様々な状況で使える万能型下地材です。速乾性で乾燥がはやく、簡単に平滑な下地が作れ割れに強い下地になります。高い吸水防止性能があり、乾きムラが起こりにくく上塗りの作業性格段に良くなります。
用途主材 kgと結合材 kgを入れ混連します。その後少しずつ清水を加えながら硬さ調整して下さい。加える調整水は 300 ccまで可能です。塗り付けは鏝で下地と密着するよう押さえて下さい。ジョイント部分にはスサを取り除き硬練りし、パテ状にした本品を埋め込んで下さい。凸凹がある下地は凹部分を埋め込み、充分乾燥させてから全体に塗りつけて平滑にして下さい。容量(kg)5塗布厚さ(mm)0.7施工面積(m2)4標準加水量300g成分石膏・炭酸カルシウム仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
ページ: 1/ 3
替えスティックgoot(太洋電機産業)税込¥5,718¥5,198
ウォームギヤルブENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥15,378¥13,980
ハイスピードフルードENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥19,778¥17,980
ユニソルブルENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥19,778¥17,980
リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥20,878¥18,980
リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥20,878¥18,980
リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥36,278¥32,980
アンチラストテラミENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥24,178¥21,980
アンチラストテラミENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥20,878¥18,980
アンチラストテラミENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥16,478¥14,980