スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「仕上げパテ」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ボードの目地の交差部分等凸凹の大きい場所を短時間に補修できる。
ボードの穴、カケ等も補修できる。
30分で硬化し、仕上パテを上塗りできるので工期が短かくなる。
石膏系なので、厚付けができ、非常にヤセが少ない。(バケツいっぱい分でもクラックの発生がなく、ヤセも非常に少なく補修できます。)
規格JIS A 6914適合品
収縮率(%)1以下
硬化時間(時間)0.5以上(0.7±0.2)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(3kg×4袋)
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
カーボン繊維を配合し目地強度を上げた。(せっこうボード破壊)
仕上げ用パテと変わらないヘラ付け作業性
充填性はメーカー内部用の10倍以上
ヘラさばきが良好です。(パテ内部用同等)
厚付から仕上げまで使用できる。
ファイバーテープとパテ付け2回でジョイント処理ができる。(塗装工程の短縮)
上塗りから下塗りまで同一材料で塗装可能。(工程材料の減少が可能)
研磨作業性が良い。(パテ内部用の2倍)
研磨した後に毛羽立ちがない。(009パテの場合毛羽立ちがあった)
用途せっこうボードの目地処理・ビス頭処理
色黒い短繊維の入った白色 (全体ではN-85のグレー)
規格JIS A 6914適合品
収縮率(%)35以下
乾燥時間(時間)1mm:3以内、3mm:7以内(V目地…5以内)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱残分(%)60以上
充填性とキメの細かさとのバランスの取れたパテです
ヘラさばきが良好です。
研磨作業性が良い。
用途公共工事:石膏ボード目地処理・ビス頭処理、各種ボードの凸凹調整
公共工事以外の使用:内部の仕上げ用パテ、石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など、ラッカー・アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ
色白色
規格JIS K 5669 一般形薄付け用 合格
比重1.6±0.1
乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱残分(%)60以上(69±2)
キメの細かさは、ナショペンパテの中で最細です。
キメの細かいので艶あり塗料を塗る時、艶が出やすい。
ヘラさばきが良好です。
パテカスが、出難い。
研磨作業性が良い。
用途公共工事:石膏ボード目地処理・ビス頭処理、各種ボードの凸凹調整
公共工事以外の使用:内部の仕上げ用パテ、石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など、ラッカー・アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ
色白色
規格JIS K 5669 一般形薄付け用 合格
比重1.6±0.1
乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱残分(%)60以上(69±2)
ヘラ伸びが良いので寒冷紗用に最適である。
キメの細かいので、上塗の艶引けが少ない。
作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性)
寒冷紗へのくいつきが非常に良い。
研磨作業性が良い。
用途内部壁面、天井面の寒冷紗総パテ仕上げ
石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など
ラッカー、アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ
色白色
規格JIS K 5669 一般形薄付け用 適合品
比重1.6±0.1
乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱残分(%)60以上(69±2)
1缶(20kg)
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
テープを貼らずに目地処理が出来る。
各種テープの2倍以上の引張強度がある。
テープとちがい、引張、曲げ、圧縮、ねじれ等の力に対応する。
ボードに厚みが付かず、後のパテ処理が簡単で、かつ仕上げが美しくできる。
耐水性を要求される所に使用できる。
施工が短時間に簡単にできる。
大変経済的である。
用途各種ボード合板等の目地処理。
コンクリート、モルタル面のクラック処理。
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
テーパーボードにスタコパテ、スタコジョイントセメントを用いて目地処理を行うと、半乾式の大壁が簡単に出来ます。
ナショペンは上記二種類のパテを使いわけて、工期が早く容易に手直しも出来るように製造されております。
目地仕上げの平滑性が向上し、クロス仕上げは勿論、ペイント、合成樹脂ペイント、繊維壁等自由な仕上げが出来、仕上がりが良い。
スタコパテ、スタコジョイントセメントは二種類とも防カビ剤が入っていますので、カビの発生を防ぎます。
用途(無機質)粉末硬化型。下塗・中塗用
規格JIS A 6914適合品
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
テーパーボードにスタコパテ、スタコジョイントセメントを用いて目地処理を行うと、半乾式の大壁が簡単に出来ます。
ナショペンは上記二種類のパテを使いわけて、工期が早く容易に手直しも出来るように製造されております。
目地仕上げの平滑性が向上し、クロス仕上げは勿論、ペイント、合成樹脂ペイント、繊維壁等自由な仕上げが出来、仕上がりが良い。
スタコパテ、スタコジョイントセメントは二種類とも防カビ剤が入っていますので、カビの発生を防ぎます。
用途(無機質)粉末、乾燥型。中塗上塗用
規格JIS A 6914適合品
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1袋(10kg)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。