スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「寒冷紗用パテ」の検索結果
ローラーで寒冷紗総パテができます。
ローラーで塗装できて寒冷紗の目をほぼ3回で隠します。
ローラー塗りなので養生が要らない。
各種上塗りの密着が良い。
垂れが無く、レベリング性が良い。
乾燥が早い。
耐水性が良い。
研磨性が良い。
用途寒冷紗総パテ、板の目つぶし
色白
規格JIS A 6914適合品
乾燥時間(時間)3以内
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱残分(%)60以上(67±2)
1缶(20kg)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
エアーレススプレーで寒冷紗総パテができます。
エアレススプレーで出て寒冷紗の目をほぼ2回で隠します。
各種上塗りの密着が良い。
垂れが無く、レベリング性が良い。
乾燥が早い。
耐水性が良い。
研磨性が非常に良い。
用途寒冷紗総パテ
色白
規格JIS A 6914適合品
乾燥時間(時間)5以内
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱残分(%)60以上(63±2)
1缶(16kg)
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
ヘラ伸びが良いので寒冷紗用に最適である。
キメの細かいので、上塗の艶引けが少ない。
作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性)
寒冷紗へのくいつきが非常に良い。
研磨作業性が良い。
用途内部壁面、天井面の寒冷紗総パテ仕上げ
石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など
ラッカー、アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ
色白色
規格JIS K 5669 一般形薄付け用 適合品
比重1.6±0.1
乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱残分(%)60以上(69±2)
1缶(20kg)
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。