ボードの目地の交差部分等凸凹の大きい場所を短時間に補修できる。
ボードの穴、カケ等も補修できる。
30分で硬化し、仕上パテを上塗りできるので工期が短かくなる。
石膏系なので、厚付けができ、非常にヤセが少ない。(バケツいっぱい分でもクラックの発生がなく、ヤセも非常に少なく補修できます。)
規格JIS A 6914適合品
収縮率(%)1以下
硬化時間(時間)0.5以上(0.7±0.2)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(3kg×4袋)
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
厚付け用にもかかわらず、乾燥型であるため、硬化しないので、いつまででも使用出来ます。
調合粉末タイプですので、水でとくだけでパテとして使用出来る。
厚付け用で、しかも研磨が非常に良い。
研磨性が非常に良いのに付着強度が高い。
規格JIS A 6914適合品
乾燥時間(時間)24以内
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1袋(8kg)
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。