スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「ちょう度 0 グリス」の検索結果
極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃)-20~125
危険物の類別非危険物
機械的安定性、酸化安定性に優れ、広い温度範囲で使用でき、優れた耐水性、さび止め性を示します。
動粘度(mm2/s)10.2(基油、100℃)
酸化安定度(kPa)14.7(99℃、100h)
基油鉱物油
危険物の類別非危険物
増ちょう剤としてウレア系有機化合物を、基油としてエステル系合成油を用い、特に酸化防止性能に優れた添加剤などを配合したグリースで、鉱油系グリースでは短時間しか使用できない高温条件下でも使用可能です。低温性・高温性ともに優れている長寿命転がり軸受用グリースです。
用途低温・高温で使用する高速ころがり軸受。電動機用ころがり軸受。自動車電装品用ころがり軸受。乾燥炉用ころがり軸受。ブロワー用ころがり軸受。工作機械用高速軸受
ちょう度267(2号)
商品タイプウレアグリース
特性耐熱性
色乳白色半固体
使用温度範囲(℃)(目安)-40~175
滴点(℃)250以上
外観乳白色バター状
増ちょう剤ウレア系化合物
基油エステル系合成油
動粘度(mm2/s)31.5(基油、40℃)
離油度(%)1.9mass(100℃、24h)
蒸発量(%)0.38mass(99℃、22h)
危険物の類別非危険物
水洗耐水度(℃)0.4mass(79℃、1h)
優れた潤滑性により、すべり弁を摩耗や焼付きから守り、長持ちさせます。
グリース中のきょう雑物が少なく、油分離が少ないためフィルターの閉そくを防止します。また配管抵抗を少なくするためにNLGI番号で000と00の2種類を用意しました。
すべり弁のしゅう動部に強力に付着し、これらを円滑に作動させます。
生コン中の水分による流失が少なく潤滑箇所を守ります。
用途コンクリートポンプのすべり弁専用
商品タイプリチウムグリース
特性潤滑性、耐磨耗性、焼付防止
外観淡黄褐色
増ちょう剤リチウム石けん
危険物の類別非危険物
ホワイトベアグリースは増ちょう剤としてアルミコンプレックス、基油として食品グレードホワイトオイルを用い製造したグリースで、これらの原材料はすべてFDAで承認されているものです。
米国NSF H1潤滑剤であり、食品と接触する可能性がある機械の軸受などの潤滑箇所に使用できます。
優れた摩擦摩耗防止性能を有している。
製造工程中に使用される水蒸気や水に洗い落とされにくく、また水分が混入しても軟化しにくく、かつ、さび止め性を備えていますので、安心して使用できます。
アルミコンプレックスを使用しているため、滴点が高く、熱安定性が優れていますので、高温の潤滑個所でも優れた性能を発揮します。
給脂性が優れている。
用途飲料や食品と接触する可能性がある食品の生産、加工、運搬、包装機械。
水蒸気、水と接触する機械。
特性摩擦磨耗防止性能、耐熱性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
遠心力に耐え、張り付き性および耐離油性に優れているので、長期間にわたってカップリング部分の潤滑を行います。
カップリング部のクッション性が優れている。
カップリング時にかかる荷重に対し優れた耐荷重性能、耐摩耗性を示します。
用途ギヤーカップリング。
商品タイプリチウムグリース
特性耐離油性
滴点(℃)209
混和ちょう度310
増ちょう剤リチウム石けん
動粘度(mm2/s)956(基油、40℃)
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
基油にポリーオールエステル系合成油、増ちょう剤に特殊リチウム系化合物を用いたグリースで、優れた生分解性を有しています。
添加剤として優れた極圧剤を配合していますので、汎用極圧グリースを凌ぐ 耐荷重性能と耐摩耗性能を有しています。
使用温度範囲が-50℃~130℃であり、低温、高温においても優れた潤滑性を有しています。
用途リゾート、シーフロントなどで稼働する建機。
浚渫船、地盤改良船。窯業機械。水車発電機。
商品タイプリチウムグリース
特性耐荷重性、耐磨耗性、耐寒性、耐熱性、潤滑性
ちょう度(25℃、60W/min)280
滴点(℃)186
増ちょう剤特殊リチウム
基油ポリーオールエステル系
危険物の類別非危険物
NLGIグレード2号
水に強く、水のかかる条件で使用できます。
低速、軽荷重条件の潤滑個所に使用できます。
商品タイプカルシウム石けんグリース
特性耐水性
増ちょう剤カルシウム、石けん
危険物の類別非危険物
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。
電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安)
ちょう度(25℃・60回混和)364
滴点250以上
増ちょう剤ウレア
動粘度(mm2/s)基油:(100℃)31.5
離油度(%)(100℃・24h)4mass
危険物の類別非危険物
酸化安定度(kPa)(99℃・100h)5
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。
電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安)
ちょう度(25℃・60回混和)455
滴点245
増ちょう剤ウレア
動粘度(mm2/s)基油:(100℃)16.3
アズワン品番4-4653-03
離油度(%)(100℃・24h)9.2mass
蒸発量(%)(99℃・22h)0.53mass
危険物の類別非危険物
酸化安定度(kPa)(99℃・100h)20
1缶(16kg)
¥22,600
税込¥24,860
8日以内出荷
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。
電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安)
ちょう度(25℃・60回混和)420
滴点250以上
増ちょう剤ウレア
動粘度(mm2/s)基油:(100℃)16.3
アズワン品番4-4652-03
離油度(%)(100℃・24h)4.9mass
蒸発量(%)(99℃・22h)0.53mass
危険物の類別非危険物
酸化安定度(kPa)(99℃・100h)20
1缶
¥21,700
税込¥23,870
8日以内出荷
増ちょう剤、基油にそれぞれウレア系有機化合物、鉱油を用い、極圧剤など厳選した添加剤を添加したグリースです。電動機、製鉄機械、工作機械、船舶、自動車などのあらゆるグリース潤滑箇所に使用できるグリースです。
従来のグリースに比較し長寿命のため給脂間隔が長くなり、グリース購入費用、メンテナンス費用が少なくなります。
滴点が250℃以上と高く、かつ温度によるちょう度変化も少なく、高温の潤滑箇所には最適のグリースです。(ただし、高圧スチームにさらされる箇所には使用できません)
撹拌によるグリースの軟化傾向が小さく、高速回転部や歯車に使用されても、濡れたり、潤滑不良を起こしたりしにくいグリースです。
水で流されにくため、潤滑不良が起こりにくく、排水処理も容易になります。
耐荷重性に優れ、軸受けやしゅう動部の焼付きを起こしにくいグリースです。
用途製鉄機械:連鋳機、圧延機、鍛造機、プレス機械。
火熱炉・乾燥炉:各種軸受け。
各種産業機械:摺動部、各種軸受け、各種歯車。
各種工作機械:摺動部、各種軸受け、歯車。
電動機・送風機械・ポンプ:ころがり軸受け。
漁船:漁労機械、甲板機械、船尾回り、ポンプ類。
自動車:ホイールベアリング、シャシー廻り、ユニバーサルジョイント、ウォーターポンプ。
建設重機:各種ジョイント、各種ピン、各種軸受け、各種ローラ、ホイールベアリング、ウォーターポンプその他グリース給脂箇所。
各種荷役機械:ホイールベアリング、各種ピン、各種軸受け、ウォーターポンプ、ユニバーサルジョイント。
危険物の類別非危険物
従来のリチウム系高級万能型グリースより、高温で長寿命の高速ころがり軸受用グリースです。リチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを増ちょう材とし、高度精製された鉱油に用いたグリースです。
用途小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受
使用温度範囲(℃)-20~135
増ちょう剤リチウムセッケン+特殊ナトリウムセッケン
基油鉱油
動粘度(mm2/s)9.50(基油、100℃)
危険物の類別非危険物
商品タイプリチウムグリース
増ちょう材としてリチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを用い、基油として厳選した合成炭化水素油を用いたグリースです。リチウム系転がり軸受用グリースより、高温で長寿命であるほか、低温での始動性にも優れたグリースです。
用途小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受
商品タイプリチウムグリース
使用温度範囲(℃)-40~150
滴点(℃)195
外観白褐色バター状
増ちょう剤リチウムセッケン+ナトリウムセッケン
基油合成炭化水素油
動粘度(mm2/s)10.5(基油、100℃)
離油度(%)3.1mass(100℃、24h)
蒸発量(%)0.3mass(99℃、22h)
危険物の類別非危険物
使用温度範囲(℃)-20~175
増ちょう剤ウレア系有機化合物
仕様混和安定度(25℃、10万回混和)/436灰分/0.04mass%
滴点(℃)250以上
チムケン式耐荷重性能(kg)18
動粘度(mm2/s)31.5(基油、100℃)
離油度(%)4.0mass(100℃、24h)
蒸発量(%)0.47mass(99℃、22h)
危険物の類別非危険物
水洗耐水度(℃)4mass%(79℃、1h)
酸化安定度(kPa)5(99℃、100h)
商品タイプウレアグリース
二硫化モリブデン入り耐荷重性グリース。
特に高荷重、衝撃荷重に威力を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を伴う工作機械をはじめ、各種産業機械、建設機械、農業機械、各種荷役機械など
仕様酸化安定度(99℃、100h)/19.6kPa
使用温度範囲(℃)-20~125
外観黒色バター状
動粘度(mm2/s)18.1(基油、100℃)
危険物の類別非危険物
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
省エネ、温度上昇抑制、張り付き性、極圧性に優れた省エネ・万能極圧グリースです。増ちょう剤にはリチウムコンプレックスを採用しているため、優れた耐熱性、耐水性も有します。
各種機械のグリース潤滑箇所に使用可能で、軸受部の温度上昇を抑制する効果を有することから、軸受寿命やグリース補給間隔の延長が図れ、保全作業の軽減に貢献します。
用途各種産業機械、各種工作機械(主軸、送り装置のボールネジ、リニアガイド)、建設機械、 農業機械、各種搬送機械、モータ(電動機)、 送風機、ポンプの玉軸受、ころがり軸受、歯車など。
商品タイプリチウムコンプレックスグリース
成分潤滑油基油、増ちょう剤、潤滑油添加剤
滴点(℃)250以上
増ちょう剤リチウムコンプレックス
危険物の類別非危険物
水酸化リチウムと2種類の脂肪酸を組み合わせて複合(コンプレックス)化したリチウム石けんを増ちょう剤に使用したグリースです。強靭な増ちょう剤構造を有し、せん断安定性、耐熱性、耐水性に優れています。また、有機モリブデン、極圧添加剤、さび止め剤を最適な割合で配合することにより耐荷重性、耐摩耗性、耐腐食性を飛躍的に向上させた万能タイプのリチウムコンプレックスグリースです。特にコロ軸受(ローラーベアリング:RB)用途に最適なグリースです。
用途大型産業機械の転がり軸受、製紙会社の抄紙機(白水がかかるウエットパートのロール支持軸受)や酸性雰囲気条件が存在する亜鉛めっき工場の軸受など。荷重のかかる大型車両のホイール塾受けなど。電動機、送風機などの転がり軸受。熱・荷重・水のかかる一般潤滑箇所
商品タイプリチウムコンプレックスグリース
特性せん断安定性、耐熱性、耐水性、耐荷重性、耐摩耗性、耐腐食性
使用温度範囲(℃)-20~175
外観黄色バター状
増ちょう剤リチウムコンプレックス
危険物の類別非危険物
ドライヤー送風機等の高温にさらされる各種機械の潤滑に用いられます。ただし、180℃以上の高温下では定期的にグリースの補給を行い、古いグリースを押し出す必要があります。
耐水性、耐圧性に優れる。
使用温度範囲が-20~200℃であり、低温、高温においても優れた潤滑性を有しています。
用途高温にさらされる各種機械の潤滑。
特性耐水性、耐圧性、耐寒性、耐熱性
使用目的潤滑
危険物の類別非危険物
増ちょう剤としてウレア系有機化合物を、基油として高度精製鉱油を用い、厳選せれた添加剤などを配合したグリースです。特に優れた耐熱性・耐水性を要求される製鉄・製紙他の産業機械に最適のグリースです。
用途連続鑄造設備・熱間圧延機など製鉄機械、製紙機械、板ガラス製造機、乾燥炉、加熱路、焼却炉など高熱および冷却水にさらされる各種産業機械
商品タイプウレアグリース
特性耐熱性、耐水性
滴点(℃)250以上
増ちょう剤ウレア系化合物
基油鉱油
動粘度(mm2/s)31.4(基油、100℃)
蒸発量(%)0.2mass(99℃、22h)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着性が極めて強いので、歯車、チェーンなどによく張りつき、しかもヒビ割れやはく離しにくい性質があります。
凝集力が大きいので、歯車のかみ合いによって一部押出されても弾力的に油膜を復元する力があります。
その特異な粘着膜によって衝撃荷重にも良く耐え、摩擦部分を保護して摩耗を防ぎます。
水がかかっても流失せず、塗布面のさびの発生や腐食を防ぐので、歯車、チェーン、ワイヤーロープなどの寿命を延ばします。
用途各種の機械装置の開放型および半密閉型歯車の潤滑、高荷重チェーンドライブの潤滑、ワイヤーロープの摩耗防止とさび止めに。
特性粘着性、耐衝撃性、耐荷重性、耐摩耗性
使用目的さび止め、摩耗防止、潤滑
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特に低温におけるトルクを低減できます
厳選した基油の使用により、優れた温度特性を有していますので、-40℃~120℃までの幅広い温度範囲で使用できます
耐荷重性能が優れています
せん断安定性が優れています
公害対策を十分配慮したグリースです
商品タイプリチウムグリース
特性低トルク性、耐荷重性、せん断安定性
滴点(℃)195
外観淡褐色半固体
増ちょう剤リチウム石けん
基油鉱油+合成油
動粘度(mm2/s)6.40(40℃)、44.3(100℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。