高粘度で極圧性・潤滑性に優れています。
広範囲な重切削加工の使用が可能です。
高引火点で、消防法危険物の第4類第4石油類に属します。
用途ブローチ、タップ、ねじ切りに
容量(L)18
引火点(℃)222
流動点(℃)-7.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)40℃:33.4
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.901
色(ASTM)L3.5
脂肪油分(%)28.8
硫黄分(%)1.9
危険物の性状非水溶性
銅板腐食(100℃×1H)4
1缶(18L)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
工作機械での超低速から高速加工域において極めて優れた摺動特性を持ち、消防法上の非危険物可燃性液体類に分類される高引火点・超高性能摺動面専用油です。
ISO規格G68相当
容量(L)20
引火点(℃)264
流動点(℃)-27.5
動粘度(mm2/s)100℃:9.337、40℃:66.97
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度指数117
銅板腐食(100℃×3H)1
密度(g/cm3 at15℃)0.8666
色(ASTM)L1.0
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。