スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「自転車ギアパーツ」の検索結果
ORAPI社独自のNANOLUBRICANTテクノロジーにより作られた極圧グリースです。
通常ミクロンレベルの添加剤を使用しますが、ナノレベルの添加剤を使用する事により潤滑性に優れ、金属への定着性もよく、さらに極圧性も非常に優れたグリースで、低温から高温、低速から高速まで幅広く使用でき、長期間の潤滑膜形成を実現します。
用途ベアリング・ギア・スライドパーツ・発電機・農機具・製紙工場・造船・バイク・自動車・自転車・DIY
色黒色
使用温度範囲(℃)-30~230
ちょう度2
比重0.875
滴点(℃)240以上
離油度(%)0.5
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性極圧性、定着性、耐水性、せん断安定性
融着荷重(kg)(シェル四球)800
1本(400g)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。