スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「安全用」の検索結果
関連キーワード
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途電動モーター、コンベア、ファンおよびポンプ
トラスコ品番578-9687
幅(mm)50
高さ(mm)121
タイプガス式
品名LGWA 2。高荷重・極圧・広温度範囲用軸受グリース
電源電圧内蔵電池
ちょう度2
保護等級IP 68
取付ねじR 1/4
グリス容量125cc
給油サイクル:常時稼働
最大圧力(MPa)0.5 (起動時)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
給油箇所1
グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
1台(1本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途電動モーター、ファン、ポンプ
トラスコ品番578-9686
幅(mm)50
高さ(mm)121
タイプガス式
品名LGHQ 2.電動モーター用軸受グリース
電源電圧内蔵電池
ちょう度2
保護等級IP 68
取付ねじR 1/4
グリス容量125cc
給油サイクル:常時稼働
最大圧力(MPa)0.5 (起動時)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
給油箇所1
グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
1台(1本)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途低回転数および高荷重
トラスコ品番578-9674
幅(mm)50
高さ(mm)121
タイプガス式
品名LGEM 2。重荷重、重振動、低回転に適した固体潤滑剤含有の高粘度軸受グリース
電源電圧内蔵電池
ちょう度2
保護等級IP 68
取付ねじR 1/4
グリス容量125cc
給油サイクル:常時稼働
最大圧力(MPa)0.5 (起動時)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
給油箇所1
グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
1台(1本)
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途電動モーター、コンベア、ファンおよびポンプ
トラスコ品番578-9671
幅(mm)50
高さ(mm)81
タイプガス式
品名LGWA 2。高荷重・極圧・広温度範囲用軸受グリース
電源電圧内蔵電池
ちょう度2
保護等級IP 68
取付ねじR 1/4
グリス容量60cc
給油サイクル:常時稼働
最大圧力(MPa)0.5 (起動時)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
給油箇所1
グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
1台(1本)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途すべり軸受; コンベア; 高荷重・低回転数の用途
トラスコ品番578-9685
幅(mm)50
高さ(mm)121
タイプガス式
品名LGHB 2。高荷重・高温用、高粘度軸受グリース
電源電圧内蔵電池
ちょう度2
保護等級IP 68
取付ねじR 1/4
グリス容量125cc
給油サイクル:常時稼働
最大圧力(MPa)0.5 (起動時)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
給油箇所1
グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
1台(1本)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途電動モーター、ファン、ポンプ
トラスコ品番578-9669
幅(mm)50
高さ(mm)81
タイプガス式
品名LGHQ 2.電動モーター用軸受グリース
電源電圧内蔵電池
ちょう度2
保護等級IP 68
取付ねじR 1/4
グリス容量60cc
給油サイクル:常時稼働
最大圧力(MPa)0.5 (起動時)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
給油箇所1
グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
1台(1本)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
LAGDシリーズは、箱から取り出してすぐに使える潤滑装置です。幅広い範囲の高性能SKF潤滑剤を取り揃えています。
使用開始時も工具が不要で、給油/給脂量と間隔を簡単に調節できます。
吐出期間は1~12ヶ月の間でフレキシブルに設定。
必要に応じて停止または調節可能。
本質安全分類:ゾーンゼロにおけるATEX認証取得。
透明な容器で、吐出量を目視で確認可能。
コンパクトなサイズで、狭い場所にも設置可能。
グリースとチェーンオイルを利用。
用途狭く危険な場所でのアプリケーション、軸受ハウジング、電動モーター、ファンとポンプ、コンベヤ、クレーン、チェーン(オイル)、エレベーターとエスカレーター(オイル)
仕様EC型式検査証明:Kema07ATEX0132X、潤滑装置の保管期限:2年
長さ(mm)(最大供給)グリース:300、オイル:1500
接続口径R1/4
質量(g)約200(潤滑剤含む)
使用温度範囲(℃)-30~140
接続ねじR1/4
ちょう度2
保護等級IP68
定格使用時間1~12ヶ月
防爆構造II1GExiaIICT6Ga、II1DExiaIIICT85℃Da、IM1ExiaIMa
最大圧力(bar)5(起動時)
駆動方式ガスセルによる不活性ガスを発生
増ちょう剤リチウム石けん
基油鉱油
保管温度(℃)20
危険物の類別非危険物
使用期間(ヶ月/常温)2年間(装置保管期間)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(125mL)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
TLSDシリーズは電動式シングルポイント自動潤滑装置です。電動なので安定した圧力で潤滑剤を吐出します。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途チェーン
仕様オイル吐出期間:1、2、3、4、6、8、9、10、12ヶ月から選択
トラスコ品番565-8031
幅(mm)71
高さ(mm)237
タイプ電動式
品名LHMT 68。中温用チェーンオイル
電源電圧専用電池パック(TLSD 1-BAT、または低温用TLSD 1-BATC)
常用圧力(MPa)0.3
保護等級IP 65
取付ねじG 1/4
最大圧力(MPa)0.3
危険物の類別非危険物
使用オイル量(cc)250
RoHS指令(10物質対応)対応
給油箇所1
1台(1本)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGEM 2はリチウム増ちょう剤を使用し、鉱油を基油とする高粘度グリースです。二硫化モリブデンとグラファイトを含有しており、高負荷、重度の振動、低速回転を伴う過酷なアプリケーションにさらなる保護を提供します。
用途低速・超高負荷運転の転がり軸受。ジョークラッシャー。軌道敷設車。マスト式リフトのホイール - 機械式ラム、クレーンアーム、クレーンフックなどの建設機器
色黒
使用温度範囲(℃)-20~+120
ちょう度2
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。