目盛付。半透明で中身が見やすい。ノズルの材質が真鍮のクロームメッキなのでサビにくい。
容量(mL)180
仕様斜め型
材質本体:ポリエチレン
寸法(mm)H165×W160×D63
色容器:白色透明、ノズル:銀色ノズルキャップ:緑色
質量(g)40
ノズル長(mm)120
メモリーあり
危険物の類別非危険物
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイラー
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
キャップ・目盛付。半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン
色容器:白色透明、ノズル部分:緑色
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
油差しタッチでグリース注入できます。
付着性・粘着性に優れています。潤滑箇所に強く付着し。潤滑面から飛散することがありません。耐摩耗性・耐水性・防錆性に優れています。
特性付着性、粘着性、耐摩耗性、耐水性、防錆性
寸法(mm)H295×W80×D45
質量(g)120
使用温度範囲(℃)-10~60
危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥739
税込¥813
翌日出荷
油差しタッチでグリース注入。使用しない時、中栓をサカサマにしておけば最後までムダなく使用できます。ノズルは切って使えます。(ノズルはグリース注入口の径に合わせ4mm~11mmの間で切って使えます。)。高速回転最高3600r.p.m。高級耐熱、耐水、耐圧、高速回転タイプの表面潤滑グリースです。自動車、オートバイ、自転車、農機器、建設機械etc.
仕様RoHS規定外有機則規定外毒物及び劇物取締法規定外PRTR法規定外
使用温度範囲(℃)-20~+135
危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥759
税込¥835
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。