水だけでOK!膨張剤配合のため施行後スキ間やキレツ等は完全に補修されます。
エスコ品番EA934KB-22
色グレー
危険物の類別非危険物
施工面積約300×450mm
1個(1kg)
¥690
税込¥759
翌日出荷
モルタル・コンクリートの隙間の補修ができます。
色ホワイト
硬化時間(時間)夏:約3、冬:約6
付属品ヘラ・ノズル
エスコ品番EA934KB-44
種別硬化型パテ
危険物の類別非危険物
施工量幅3mm深3mmで約30m
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
水だけでOK!膨張剤配合のため施行後スキ間やキレツ等は完全に補修されます。
エスコ品番EA934KB-23
色ホワイト
危険物の類別非危険物
施工面積約300×450mm
1個(1kg)
¥690
税込¥759
翌日出荷
流し込むだけで水平面の深さ6mm内のひびを簡単補修できます。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。
用途屋内外のアスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修
成分樹脂、無機質充填材、顔料
色黒
使用温度範囲(℃)6~34
液性弱アルカリ性
内容量(kg)1.0
完全硬化時間約30
硬化時間(時間)夏:約3 冬:約6
危険物の類別非危険物
施工量幅5mm深5mmで23m
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
水と混ぜる必要がなくこのまましぼり出して使えます。
珪砂配合ですから肉やせが少ないです。
コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修材です。
ダレにくいので壁面へも補修できます。
屋内外で使用できます。
水性ですから低臭です。
防水効果があります。
乾燥後、塗料が塗れます。
タイルの目地の補修にもお使いになれます。
色ダークグレー
硬化時間(時間)約3~6時間、【内部硬化】約24(気温によって変わります)
成分アクリル系エマルジョン樹脂・無機質充填材・他
エスコ品番EA934HA-98
危険物の類別非危険物
施工面積幅3mm×深3mm×約25m
1個
¥920
税込¥1,012
当日出荷
モルタル・コンクリートの隙間の補修ができます。
色グレー
硬化時間(時間)夏:約3、冬:約6
付属品ヘラ・ノズル
エスコ品番EA934KB-45
種別硬化型パテ
危険物の類別非危険物
施工量幅3mm深3mmで約30m
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
補修箇所の表面をヘラでなめらかにします。硬化後、サンドペーパー(♯180~♯280)をかけると表面がより平滑になります。
用途屋内外のコンクリートモルタルレンガ岩石などのひび割れの補修材です
材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水
色灰
使用温度範囲(℃)約5~35
内容量(mL)200
液性弱アルカリ性
耐熱温度(℃)範囲:約-10~60
完全硬化時間約2日
硬化時間(時間)【実用硬化】夏期:約4時間 冬期:約6時間
危険物の類別非危険物
施工量約5.4m(6mm幅でmm深さのひび割れ補修時)
用具種別必要:ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど。
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
セット内容:浸透性瞬間接着剤(3mL)×1、はがし剤(5mL)×1、防水コーティング剤×1、細ノズル×2、液ダレ防止袋、はけ、ヘラ、手袋。気になるタイル等のヒビ割れを瞬間解決!衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れ補修!細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤。ひびに入り込んで強力接着。乾燥も早く作業性抜群!(約10分で表面硬化)。浸透力、広がり力アップ!(一般的な瞬間接着剤との比較:社内調べ)。防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)。超浸透性瞬間接着剤の採用により、タイルのひびのわずかな隙間に浸透し、タイルを強力接着します。
用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに
仕様ひび幅の目安:髪の毛2本程度(0.15mmまで)
成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート、防水コーティング剤:シリコン樹脂
色透明
質量(g)約50
危険物の類別非危険物
硬化時間10分(表面硬化)
施工量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm
1セット
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
水混ぜ不要・コーキングガン不要の簡単ワンタッチタイプ。屋外の鉄部・トタン・ステンレスなどのひび割れや穴の補修、鉄部と外壁との接合部分のすき間、鉄製建具と外壁のすき間補修に。補修後、水性・油性塗料が塗れます。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。耐候性に優れ、雨水の浸入から住まいを守ります。密着力が強く、耐久性に優れた鉄部用補修材です。
成分硬化時間(時間+AW6190:BB6190)
色ホワイト
使用温度範囲(℃)5~60
内容量(mL)200
耐熱温度(℃)範囲:0~60
危険物の類別非危険物
硬化時間夏期:約4時間 冬期:約6時間
施工量幅6mm深6mmで約5.4m
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
乾燥面だけではなく湿った状態のコンクリートでも補修可能。揮発物を含まない為、硬化収縮がほとんどありません。日本道路公団ひびわれ含浸材料の規格に適合。塗布から24時間でコンクリート以上の強度になります。
仕様●商品名:アルファテック380●内容量:1kgセット×10●使用温度範囲:15℃以上●色:淡青色●硬化時間:24時間●可使時間:70分●〈セット内容〉:ひび割れ浸透型接着剤(主剤/硬化剤)、ビニール手袋、刷毛、クラックスケール●入数:10箱●補修可能ひび割れ深さ:天井/3cm 壁/5cm 床/30cm
アズワン品番65-9313-13
危険物の類別非危険物
1ケース(10箱)
¥60,200
税込¥66,220
翌日出荷
建築、建設、土木工事現場、エクステリア、外構工事、工場、駐車場、倉庫の床面のクラック補修に。微細なクラックにも素早く浸透! 0.3mm~3mm程度の微細なクラックに充填が可能。セメント系の為、コンクリートとの相性が良く、補修箇所が目立ちにくい。ひび割れ
仕様●内容量:500g●色:濃灰●硬化時間:24時間●使用温度範囲:5℃以上●施工面積:約25m●可使時間:20~30分
アズワン品番65-9312-74
危険物の類別非危険物
1袋
¥5,390
税込¥5,929
8日以内出荷
アクリル樹脂系エマルジョンパテ材。
木材のひび割れ・穴埋めに最適の水性木部補修用パテです。
速乾性・水性ニス・水性ステインでの着色が可能。研磨・塗装も可能です。
ヘラ付。JAIAF☆☆☆☆
色ラワン
エスコ品番EA935KN-24
容量(mL)120
危険物の類別非危険物
1個
¥735
税込¥809
当日出荷
屋内専用。UVライト付。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。(ボタン電池LR1130×3個)
仕様●内容量:5g●使用温度範囲:室温(屋内用)●色:透明●仕様:中粘度液体●硬化時間:UVライト照射10秒●完全硬化時間:UVライト照射10秒●材質:アクリル系樹脂●用途:・プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着・電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理・家具など家庭用品の修繕・プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用・プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など●【使用できないもの】:ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、発泡スチロール、食器の補修、接着面積が小さいもの(物と物を接着するとき)等●耐熱温度範囲:50℃●使用期限:開封後はできるだけ早く使い切ってください。
アズワン品番65-3897-69
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。