絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(17)
  • TRUSCO(78)
  • ダイヘン(948)
  • アクアソル(206)
  • パナソニックコネクト(190)
  • トーキン(178)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(117)
  • ウエルドテック社(90)
  • マイト工業株式会社(77)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • SUZUKID(スズキッド)(43)
  • 三木精機(43)
  • 東安(42)
  • ヤマダコーポレーション(37)
  • IKURATOOLS(育良精機)(32)
  • RS PRO(27)
  • シマテック(24)
  • ラメール(24)
  • ザーレン(18)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(31)
  • 1,500-10,000円(57)
  • 10,000-50,000円(26)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給油器用90°エルボー エスコ給油器用90°エルボーエスコ
1,480税込1,628
1個(1個)
翌日出荷
給油器用。
材質鉄(ニッケルメッキ)質量(g)38使用温度範囲(℃)-20~55規格90°サイズ(mm)【D】R1/4”【H】10【L】28【L1】22危険物の類別非危険物ねじサイズ(R)1/4”
給油器用アダプター エスコ給油器用アダプターエスコ
1,000税込1,100
1個(1個)
翌日出荷
給油器取り付けの際、ネジ径が合わない場合に使用します。
材質真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~55危険物の類別非危険物
給油器用45°エルボー エスコ給油器用45°エルボーエスコ
2,180税込2,398
1個(1個)
翌日出荷
給油器用。
材質鉄(ニッケルメッキ)質量(g)34使用温度範囲(℃)-20~55規格45°サイズ(mm)【D】R1/4”【H】10【L】34危険物の類別非危険物ねじサイズ(R)1/4”
チェーン用角型ブラシ エスコチェーン用角型ブラシエスコ
8,000税込8,800
1個(1個)
翌日出荷
オイル用。
材質本体:アルミニウム ブラシ側部:PP使用温度範囲(℃)-15~80材質(ブラシ部)馬毛適合品番EA991CU-0、-1AA、-1AB、-1B危険物の類別非危険物
500ml グリスポンプボディー EA991CA用 エスコ500ml グリスポンプボディー EA991CA用エスコ
5,310税込5,841
1個
3日以内出荷
仕様●EA991CA用 グリスポンプボディーアズワン品番67-2997-87危険物の類別非危険物関連資料仕様(0.08MB)
交換用ガスジェネレーター(60mL用) エスコ交換用ガスジェネレーター(60mL用)エスコ
5,440税込5,984
1個
翌日出荷
容器を再利用するときに交換が必要な電池式ガス発生装置です。
仕様60用危険物の類別非危険物
オイルサクションガン EA991GCシリーズ エスコオイルサクションガン EA991GCシリーズエスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
ポリ塩化ビニル製。容量の見やすい目盛付。SAE45まで対応。軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):1000●ノズルサイズ(mm):Φ18×600●ボディサイズ(mm):Φ65×540●重量:650g●最小目盛:50mLアズワン品番65-9340-96危険物の類別非危険物
フラックス 20g EA309Aシリーズ エスコフラックス 20g EA309Aシリーズエスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
アルミソルダー用。加熱時の母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。水溶液。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-203●内容量:20g●対応ロウ材:EA309A-1Aアズワン品番65-9248-42
400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付 エスコ400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付エスコ
6,290税込6,919
1セット
翌日出荷
仕様●吐出圧力:31MPa●吐出量(ml/ストローク):1●容量(mL):手詰め/600 蛇腹/400(400g)●ノズル長(mm):172●シリンダーサイズ(mm):Φ7.8●ノズルねじサイズ:R1/8"●筒長:300mm●サイズ:157×386mm●重量(g):1494●適用グリース:手詰めグリース 蛇腹グリース●材質:鉄●適合NLGIちょう度(No.):N.L.G.I #1・#2●エアーリリースバルブ付●フレキシブルホース付アズワン品番65-9340-94危険物の類別非危険物
オイルチャージャー 40L EA991CPシリーズ エスコオイルチャージャー 40L EA991CPシリーズエスコ
115,700税込127,270
1台
翌日出荷
機械から車両までオイルの給油に適しています。ギヤオイルの給油もできます。
仕様●容量:40L●サイズ(mm):450(W)×410(D)×770(H)●重量:20kg●吐出能力:4L/min●使用空気圧:0.3~0.65Mpa●加圧式●圧縮エアで加圧作動●目盛付●液垂れを防ぐノンドリップノズル●運んで給油できるエアプレッシャー式●デジタル流量計付アズワン品番65-9340-92危険物の類別非危険物
銀ろう Φ0.8x300mm EA309Aシリーズ エスコ銀ろう Φ0.8x300mm EA309Aシリーズエスコ
1,850税込2,035
1箱(3本)
翌日出荷
溶融点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上がりが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(EA309A-20)が必要です。
仕様●線径(mm):0.8●ロウ付温度:650℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:3本●銀/56%、カドミウム/0%アズワン品番65-9248-37
オイルサクションガン EA991GCシリーズ エスコオイルサクションガン EA991GCシリーズエスコ
17,300税込19,030
1個
8日以内出荷
軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):500●ノズルサイズ(mm):吸入/Φ18×600 吐出/Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×350●重量:740g●最小目盛:50mL●ポリ塩化ビニル製●見やすい目盛付●完全に分解できるのでお手入れも簡単アズワン品番65-9340-97危険物の類別非危険物
フラックス 20g EA309Aシリーズ エスコフラックス 20g EA309Aシリーズエスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
アルミ硬ロウ用。加熱時に母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。水溶液。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-201●内容量:20g●対応ロウ材:EA309A-7、EA309A-27アズワン品番65-9248-41
アルミ硬ろう EA309Aシリーズ エスコアルミ硬ろう EA309Aシリーズエスコ
850税込935
1箱(2本)
翌日出荷
流動性、耐熱性に優れ美しい仕上がり。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-121●線径(mm):1.6●ロウ付温度:580℃●全長(mm):300●入数:2本●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●成分:銀・銅・亜鉛・錫●フラックス内蔵タイプ●アルミのロウ付専用●業界初!簡単・強力な配管作業向き●RoHS対応商品アズワン品番65-9248-40
粉末銀ろう ロウ4g/フラックス4g エスコ粉末銀ろう ロウ4g/フラックス4gエスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:銀●作業温度:650℃●全長:70mm●内容量:粉末銀ロウ4g、フラックス4g●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品アズワン品番65-9248-44
オイルサクションガン EA991GCシリーズ エスコオイルサクションガン EA991GCシリーズエスコ
18,100税込19,910
1個
翌日出荷
軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):750●ノズルサイズ(mm):吸入/Φ18×600 吐出/Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×450●重量:600g●最小目盛:50mL●ポリ塩化ビニル製●見やすい目盛付●完全に分解できるのでお手入れも簡単アズワン品番65-9340-98危険物の類別非危険物
フラックス 20g EA309Aシリーズ エスコフラックス 20g EA309Aシリーズエスコ
950税込1,045
1個
翌々日出荷
半田用。加熱時に母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。水溶液。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-209●内容量:20g●対応ロウ材:EA309A-2、EA309A-6、EA309A-28アズワン品番65-9248-43
粉末アルミろう ロウ4g/フラックス6g エスコ粉末アルミろう ロウ4g/フラックス6gエスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:アルミニウム●作業温度:580℃●全長:70mm●内容量:粉末アルミロウ4g、フラックス6g●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品アズワン品番65-9248-45
AC100V/100-400℃ 溶接棒乾燥機 エスコAC100V/100-400℃ 溶接棒乾燥機エスコ
67,900税込74,690
1台
翌日出荷
溶接棒を乾燥させることによりスパッタ量の減少、安定したアークを実現し、溶接棒の性能を最大限に引き出すことができます。
仕様●型番:ISK-D400●入力電源:AC100V50/60Hz●収納溶接棒:最長450mm●設定温度:100~400℃無段階(サーモスタット付)乾燥時は縦置きでご使用ください。●収納量:最大:10kg●サイズ:212×706×262(H)mm●重量:6kg●消費電力:400Wアズワン品番65-3883-35
交換用レンズ エスコ交換用レンズエスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
帽子の種類は問いません。赤外線や紫外線から目を守ります。ガス溶接・電気溶接にも便利です。差し込み部に鉛筆差しが付いています。紫外線を99.9%カット。ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むだけ。視界が広いアール形。特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。眼鏡をしたままでも使用可能。レンズの上げ下げが自由。レンズの巻上げができる。
仕様●レンズサイズ:165×80mm●材質:ポリカーボネート●レンズ色:クリア●EA800KA-1用アズワン品番65-5657-53
グリースチャージガン用アダプター エスコグリースチャージガン用アダプターエスコ
18,400税込20,240
1個
翌日出荷
直角90°タイプ。
材質寸法(mm)72×58危険物の類別非危険物
交換用レンズ エスコ交換用レンズエスコ
4,420税込4,862
1枚
翌日出荷
EA800PB-31用カバーレンズのスペア。
材質ポリカーボネート遮光度#8
交換用プロテクター エスコ交換用プロテクターエスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
EA800PB-23用交換レンズ。
レンズ色グリーン遮光度#3
交換用レンズ エスコ交換用レンズエスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
EA800KA-3用交換レンズ(1枚入)。
レンズ色ブラック遮光度#11
交換用レンズ エスコ交換用レンズエスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
EA800KA-2用交換レンズ(1枚入)。
レンズ色グリーン遮光度#4
交換用レンズ エスコ交換用レンズエスコ
4,420税込4,862
1枚
翌日出荷
EA800KA-15用交換用レンズ。
レンズ色ブラック遮光度#8
グリースチャージガン用ホース エスコグリースチャージガン用ホースエスコ
30,600税込33,660
1本
翌日出荷
かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
用途ボタンヘッドタイプ用。全長(mm)425危険物の類別非危険物ねじサイズノズル:R1/8”
グリースチャージガン用ホース エスコグリースチャージガン用ホースエスコ
29,200税込32,120
1本
翌日出荷
かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
用途フレキシブル530mm用。全長(mm)530危険物の類別非危険物ねじサイズノズル:R1/8”
交換用スプレーランス エスコ交換用スプレーランスエスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
EA115MM-61、-62用ノズル。
ノズル長(mm)610危険物の類別非危険物
交換用ノズル エスコ交換用ノズルエスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
EA115MM-61、-62用ノズル。
危険物の類別非危険物
交換用ガスケットセット エスコ交換用ガスケットセットエスコ
9,540税込10,494
1セット
翌日出荷
EA115MM-61、-62用ガスケットセット。
危険物の類別非危険物
撥水スプレー 300mL エスコ撥水スプレー 300mLエスコ
700税込770
1本
翌日出荷
はっ水効果により、雨や雪、泥ハネ汚れを防ぎます。素材の風合いや通気性を損ないません。スプレー後、約20分で効果を発揮します。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。スポーツウェア・コート・作業着・傘などの繊維製品のはっ水に。
材質シリコーン樹脂、有機溶剤内容量(mL)300使用の目安2~3m2(ブルゾンなどの上着2着分)アズワン品番65-2242-32危険物の類別非危険物不適合皮革/人工皮革/毛皮/絹/和服/ポリウレタンやビニールコーティングされた素材/ゴム/ビニール/布靴/布製のバッグ適合用途スポーツウェア・コート・作業着・傘などの繊維製品のはっ水に
[EA991CR-10用]ナイロンホース Φ4.5×1000mm エスコ[EA991CR-10用]ナイロンホース Φ4.5×1000mmエスコ
590税込649
1本
翌日出荷
材質ナイロン長さ(m)1ホース径(Φmm)4.5アズワン品番64-7988-84危険物の類別非危険物
[EA991CR-10用]ナイロンホース Φ6.7×1000mm エスコ[EA991CR-10用]ナイロンホース Φ6.7×1000mmエスコ
590税込649
1本
翌日出荷
材質ナイロン長さ(m)1ホース径(Φmm)6.7アズワン品番64-7988-83危険物の類別非危険物
[EA991CR-10用]ナイロンホース Φ9.8×1000mm エスコ[EA991CR-10用]ナイロンホース Φ9.8×1000mmエスコ
1,070税込1,177
1本
翌日出荷
材質ナイロン長さ(m)1ホース径(Φmm)9.8アズワン品番64-7988-82危険物の類別非危険物
アダプター(グリースニップル用 エスコアダプター(グリースニップル用エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
仕様●ねじサイズ:7/16”-27 (オス)1/8”NPT (メス)●全長:22mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●材質:亜鉛アズワン品番65-2314-43危険物の類別非危険物
グリースポンプ用ノズル エスコグリースポンプ用ノズルエスコ
705税込776
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
グリースポンプ用プッシュ式アダプター エスコグリースポンプ用プッシュ式アダプターエスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
ワンタッチ式
仕様●全長:125mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●適用グリースポンプ:EA991CN-2~-6、-10(かみこみ式カプラータイプ)アズワン品番65-2314-34危険物の類別非危険物
グリースポンプ用ニードルアダプター エスコグリースポンプ用ニードルアダプターエスコ
4,620税込5,082
1個
翌日出荷
スライド式スリーブ付
仕様●全長:127mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20.7MPa●適用グリースポンプ:EA991CN-2~-6、-10(かみこみ式カプラータイプ)アズワン品番65-2314-33危険物の類別非危険物
グリースポンプ用ニードルアダプター エスコグリースポンプ用ニードルアダプターエスコ
1,990税込2,189
1個
当日出荷
亜鉛メッキ、耐食仕上げ 手動グリースガンでのみ使用できます。 ピンポイント潤滑用のユニバーサルジョイントやその他のアプリケーションでの使用に最適です 保護キャップ付
仕様●全長:19mm●ノズルねじサイズ:1/8”NPTアズワン品番65-2314-32危険物の類別非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら