スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「アーク溶接用ケーブル」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
用途200A溶接機用 ケーブル長(m)10 許容電流(A)(連続)105 仕様ケーブルジョイント(オス/メス) エスコ品番EA315AJ-10 長さ(mm)200 質量(g)300 ケーブル接続方法ネジ止式 シース厚(mm)2.3 適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:22 ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷

主として300A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
用途200A溶接機用 ケーブル長(m)10 許容電流(A)(連続)105 仕様ケーブルジョイント(オス/メス) エスコ品番EA315AK-10 長さ(mm)200 質量(g)300 ケーブル接続方法ネジ止式 シース厚(mm)2.6 適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38 ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
1個
29,900 税込32,890
翌日出荷

特長:電源100Vコンセントで溶接棒1,6mmまで使用可能。低電流・低電圧用溶接棒を必ずご使用ください。軟鋼用溶接棒(低電圧用)をご使用下さい。アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい)。使用率とは:溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。
仕様●型番:IS-H40BF●入力電圧:AC100V●出力電圧:40A●定格入力:1.35kW●定格負荷電圧:22V●無負荷電圧:35V●使用溶接棒径:Φ1.4~1.6mm●本体サイズ:130(W)×225(D)×190(H)mm●重量:8.0kg●ケーブル長:ホルダー付ケーブル16mm2×2m、アースクリップ付ケーブル16mm2×1m、電源2mm2×1.9m●使用率:10%●標準付属品:ホルダー付きケーブル2m・アースクリップ付きケーブル1m・溶接面・溶接棒数本●溶接棒5本付き(Φ1.6×250mm) アズワン品番65-5669-14
1個
41,800 税込45,980
翌日出荷