スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「エアフローガン」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1個
¥4,050
税込¥4,455
当日出荷
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に
エスコ品番EA123VA-5
寸法(mm)【筒】直径50×235
全長(mm)380
質量(g)1050
使用圧力(MPa)0.41~0.62
空気消費量(L/min)100
吸入口サイズRc(PT)1/4”
危険物の類別非危険物
1個
¥31,300
税込¥34,430
翌日出荷
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に
付属品Oリング、ノズル
エスコ品番EA123VA-7
寸法(mm)【筒】直径50×220
全長(mm)285
質量(kg)約1.4
使用圧力(MPa)0.41~0.62
空気消費量(L/min)169
吸入口サイズRc(PT)1/4”
危険物の類別非危険物
1個
¥18,300
税込¥20,130
当日出荷
こんなお得な商品も!

コーキングガン エアー式
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
取付カートリッジの長さ調整が210mm、220mm、230mmで可能です。
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に
材質樹脂
エスコ品番EA123VA-1A
寸法(mm)【筒】直径50×230
全長(mm)248
質量(g)450
使用圧力(MPa)0.29以下
空気消費量(L/min)0~115
吸入口サイズRc1/4”
危険物の類別非危険物
1個
¥7,720
税込¥8,492
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。