特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性、ノンブリード、塗装可、軽量タイプ。水性形で、作業性に優れる。水性塗料やリシンの密着性がよく、被塗装性に優れる。湿った下地にも施工できる。火気・有機溶剤による中毒の心配がない。JSIA F☆☆☆☆。
用途ALCパネル間目地。無機質版、合板などの捨て貼り下地の目地処理。壁クロスなどの内外装目地やスキ間のシール。ALC、モルタル壁のひび割れ補修や塗装下地処理 材質アクリル樹脂エマルジョン形 ホワイト 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)333 耐熱温度(℃)範囲:-20~50 可使時間(分)20(20℃) 完全硬化時間90分(タックフリー) 危険物の類別非危険物
1本
855 税込941
翌日出荷

防カビ剤入りなので、カビが生えにくく衛生的!充てん後に塗装しても目地汚染がないので、長期間、目地がきれい!水性塗料やリシンの密着性が良く、きれいに塗装できる!壁紙との接着性に優れているので、きれいに仕上がる!水性で使いやすく、周囲にはみ出しても固化前なら水で落とせる!
用途内外壁の目地ひび割れに。壁と柱、壁クロスのすき間に。内外壁と窓枠のすき間に。塗装前の下地調整に。壁紙壁クロスはり前の下地調整に 材質アクリル樹脂エマルジョン形 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)65 使用範囲4~5m/本(5×5mm目地) 耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし) 完全硬化時間- 硬化時間(時間)実用:3(20℃) 危険物の類別非危険物
1本
520 税込572
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)