商品豆知識
オイル、潤滑油、ギヤオイル等SAE140まで対応。
仕様手動式・開閉バルブ付
適合市販の20Lペール缶または直径180~300mmの缶も使用可能
エスコ品番EA990XB-1
ホース長さ(m)【吐出ホース】1.5
吐出量(L/min)6
吐出量(mL/ストローク)50
危険物の類別非危険物
1個
¥34,400
税込¥37,840
翌日出荷
アズワン品番64-7908-10
危険物の類別非危険物
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません)
ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
用途NLGI-1/2用
エスコ品番EA991CM-13
寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込)
容量(g)80
ノズル長(mm)115(ストレート)
危険物の類別非危険物
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
手動式グリースガン専用。
大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに
仕様90°カプラー
適合【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能
エスコ品番EA991CN-103
寸法(mm)78×30
危険物の類別非危険物
1個
¥5,040
税込¥5,544
当日出荷
適合オイルSAE90まで
エスコ品番EA991GC-10
寸法(mm)Φ70×280
容量(mL)500
質量(g)680
接続ねじ1/4”
ノズルΦ13×360mm
危険物の類別非危険物
1個
¥4,630
税込¥5,093
当日出荷
適合EA683MG-1用
ノズルねじ径(inch)NPT1/8
アズワン品番64-7908-08
危険物の類別非危険物
1個
¥785
税込¥864
当日出荷
寸法(mm)Φ90×115(H)
適合径(Φmm)約58まで(グリースガン)
危険物の類別非危険物
1個
¥3,950
税込¥4,345
当日出荷
1個
¥7,890
税込¥8,679
当日出荷
アズワン品番64-7908-09
危険物の類別非危険物
1個
¥935
税込¥1,029
当日出荷
強度と耐久性に優れた頑丈な作りになっています
手動式
20L(16kg)缶に直接セットできます。
グリース注入口があるグリースガンにしか充填できません。
LUMAX製グリースガン(充填ニップル付き)へ移し替える為の充填専用ポンプ
仕様20L(16kg)缶用
材質スチール
危険物の類別非危険物
1個
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。アルミダイキャスト製ヘッド。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ハンドルの動きが制限される狭い場所でのグリス塗布に便利。
容量(mL)500
ノズル長(mm)150
吐出量(g/ストローク)1.0
筒長(mm)285
適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
1個
¥4,140
税込¥4,554
翌日出荷
エアーリリースバルブ付
アズワン品番64-7988-80
危険物の類別非危険物
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
グリースガンをしっかり掴み、壁面に固定できます。
材質亜鉛メッキ
寸法(mm)70×50×115(H)
適合径(Φmm)約50まで(グリースガン)
アズワン品番64-7988-97
危険物の類別非危険物
取付ねじ径(Φmm)5
1個
¥1,800
税込¥1,980
欠品中
DIN 1283に準拠。
材質外装:ポリウレタン(微生物安定化処理) インナーホース:ポリアミド6(ソフト) 補強:ポリエステル(高強度)
外径(Φmm)11
破壊圧力(MPa)90
二面幅(mm)15
危険物の類別非危険物
1個
¥3,230
税込¥3,553
欠品中
アズワン品番64-7988-89
危険物の類別非危険物
1本
¥770
税込¥847
当日出荷
収納ケース付。
グリースガン、グリースポンプ、ディスペンスデバイスで使用可能。
グリースポンプでよく使われるアダプターのセットです。
セット内容〈セット内容〉スプリングガード付フレキシブルホース(300mm)、標準グリースカプラー(1/8 "NPT)、90°グリースカプラー(1/8 "NPT)、360°スイベルグリースカプラー(1/8 "NPT)、直角グリースカプラー(1/8 "NPT)、プッシュ式アダプター(115mm)、ニードルアダプター(19mm)、ニードルアダプター(40mm)、ニードルアダプター(175mm)、インジェクターニードル(64mm)、シールオフチップ付アダプター(50mm)
アズワン品番64-7988-75
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径1/8"NPT
1個
¥17,600
税込¥19,360
当日出荷
手詰めとEA991C-9、-10カートリッジ使用可能。
エスコ品番EA991CN-10
タイププロピストル型
ホース径(Φmm)【フレキシブルホース】約8
標準付属ノズルカプラー付450mmフレキホース
ホース長さ(mm)【フレキシブルホース】450
材質(ピストン・シリンダー)合金スチール
筒長(mm)300
適合グリースNLGI-1/2
危険物の類別非危険物
シリンダー容量(mL)500
1個
¥8,710
税込¥9,581
当日出荷
握りやすいグリップ
アズワン品番64-7908-07
危険物の類別非危険物
1個
¥4,630
税込¥5,093
翌日出荷
用途自動車や建設機械など幅広いサイズのベアリングへのグリスチャージに・16kg丸缶用
エスコ品番EA991CP
危険物の類別非危険物
適合ベアリング直径15~100mm
1個
¥116,000
税込¥127,600
翌日出荷
シングルショットタイプ
NLGI-1~2
手詰めとEA991C-9、-10、-40カートリッジ使用可能
カプラー付150mmスチールノズル付属
動作方式エアー式
エスコ品番EA166DN-1
容量(mL)500
種類プロスタンダード
危険物の類別非危険物
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
プロ仕様最大圧力35MPa。
容量(mL)120
ノズル長(mm)115
吐出量(g/ストローク)0.4
筒長(mm)185
危険物の類別非危険物
ねじサイズノズルねじ:1/8”NPT
1個(1個)
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
エスコ品番EA991CF-8
質量(kg)0.5
容量(mL)80
寸法L(mm)214
寸法L1(mm)145
ノズル長(mm)115
排出容量(mL)0.75
排出圧力(MPa)25
危険物の類別非危険物
ノズル径(Φmm)32
1個
¥3,640
税込¥4,004
当日出荷
動作方式充電式
付属品リチウムイオンバッテリー1個
エスコ品番EA991-14
質量(kg)3.63(バッテリー含む)
危険物の類別非危険物
1個
¥57,400
税込¥63,140
当日出荷
替12Vバッテリー。EA991-1A、-10A、(旧)EA991-1、EA991-10用。
危険物の類別非危険物
1個
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
容量(mL)500
仕様NLGI-1/2、EA991C-9・-10(カートリッジグリース)が使用できます。
危険物の類別非危険物
六角ナットで簡単に締め付け可能。手動式グリースガン専用。
ノズル直径(mm)15
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
仕様エアー式16kg缶に直接セットできます。グリースを99%無駄なく使用できる為、缶へのグリース残りが発生しません。スチール製ノズル付け替え可能(ネジサイズ:G1/8”)NLGL1~2
寸法(mm)Φ350×880(H)
質量(kg)10.4
最大吐出量1100g/min
空気消費量(L/min)400
最大吐出圧力40MPa
吸入口サイズG1/4”
危険物の類別非危険物
空気使用圧力(MPa)0.2~1
1個
¥130,000
税込¥143,000
当日出荷
16kg、20kg缶に直接セットできます。
仕様手動式
材質スチール製
質量(kg)6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×650
最大吐出量30ml
ホース長さ(m)1.5
危険物の類別非危険物
1個
¥44,000
税込¥48,400
当日出荷
エスコ品番EA991CF-50
質量(kg)1.2
容量(mL)500
寸法L(mm)340
寸法L1(mm)265
ノズル長(mm)167
排出容量(mL)1
排出圧力(MPa)25
危険物の類別非危険物
ノズル径(Φmm)62
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
アズワン品番64-7988-91
危険物の類別非危険物
1本
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
NLGI-1~3。アルミ合金製アダプターを採用し、ノズルを頻繁に開閉してグリースを充填することが可能で、シリンダーとノズルの直接的な接続を避け、耐久性を向上させています。容量ゲージ付、透明のグリースケースの為グリース残量が分かりやすい。背面カバーの取り外しが容易なセルフロック式。
危険物の類別非危険物
1個
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
耐衝撃性と耐圧性の本体。完全に取り外し可能でお手入れが簡単。
用途EA991CG-10用。
材質亜鉛ダイキャスト
使用温度範囲(℃)‐10~60
接続G1/8"メス
ノズル長(mm)100
最大使用圧力(MPa)40
危険物の類別非危険物
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
アズワン品番64-7988-92
危険物の類別非危険物
1本
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
こんなお得な商品も!

グリスガン エアー式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
動作方式エアー式
エスコ品番EA166D
危険物の類別非危険物
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
2.5kg缶に直接セットできます。
増圧式ガン付。
ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)
仕様手動式
エスコ品番EA991CG-2
材質スチール
質量(kg)3.4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×360(タンク別売)EA991CG-2B装着例
ホース長さ(m)1.5
最大吐出圧力(MPa)69
吐出量(mL)(最大)3
危険物の類別非危険物
1個
¥73,100
税込¥80,410
翌日出荷
レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。
全長(mm)143
使用圧力550barまで
ノズル長(mm)80
ノズル直径(mm)17
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
1個
¥6,110
税込¥6,721
翌日出荷
片手操作式グリースガン。グリースニップルへの作業が制限される狭い場所での使用を想定して設計されています。1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ヘッドにバルクローダーとエアブリーダーバルブを装備。ビニール製グリップ付き可動式ハンドル。
容量(mL)500
ノズル長(mm)300
吐出量(g/ストローク)0.5
筒長(mm)283
適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
1個
¥4,360
税込¥4,796
翌日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。