スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「ゴム系接着剤」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA935KB-11 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 危険物の性状非水溶性 主なワーク大面材、パーツ
1個
900 税込990
翌々日出荷

主な用途ゴム、皮、ウレタンフォーム、各種繊維、紙 エスコ品番EA935KF-2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 危険物の性状非水溶性 主なワーク大面材、パーツ
1個
1,090 税込1,199
翌々日出荷

接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に 特性耐湿性(硬化後) エスコ品番EA935AM-7 材質ポリクロロフィレン系 イエローブラウン 使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100) 容量(g)700 硬化時間(分)10 主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に 完全硬化時間24時間 使用量250~350℃/m2 施工温度(℃)15~35 引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム) 危険物の類別非危険物 適合用途防水・耐水・屋外 揮発時間(分)5~10 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1個
7,450 税込8,195
翌日出荷

接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に 特性耐湿性(硬化後) エスコ品番EA935AM-1 材質ポリクロロフィレン系 イエローブラウン 使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100) 容量(g)185 硬化時間(分)10 主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に 完全硬化時間24時間 使用量250~350℃/m2 施工温度(℃)15~35 危険等級 引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量185mL 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 揮発時間(分)5~10 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1個
3,310 税込3,641
翌々日出荷

抜群の耐久性・耐熱性・耐水性・耐衝撃性。 透明なプラスチックの接着にも目立たないクリア色。 高耐久で屋外でも使用可能な超多用途接着剤。 ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着。 安心の完全無溶剤。 100%固形分で凹凸面への接着もOK。 JAIAF☆☆☆☆
成分アクリル変成シリコーン樹脂 エスコ品番EA935N-2 淡黄色半透明 質量(g)206 使用温度範囲(℃)-60~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量135mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個
1,950 税込2,145
当日出荷

抜群の耐久性・耐熱性・耐水性・耐衝撃性。 靴やバック、自動車部品の接着に適したブラックです。 高耐久で屋外でも使用可能な超多用途接着剤。 ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着。 安心の完全無溶剤。 100%固形分で凹凸面への接着もOK。 JAIAF☆☆☆☆
成分アクリル変成シリコーン樹脂 エスコ品番EA935N-8 ブラック 質量(g)206 使用温度範囲(℃)-60~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量135mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個
1,950 税込2,145
翌々日出荷

抜群の耐久性・耐熱性・耐水性・耐衝撃性。 透明なプラスチックの接着にも目立たないクリア色。 高耐久で屋外でも使用可能な超多用途接着剤。 ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着。 安心の完全無溶剤。 100%固形分で凹凸面への接着もOK。
成分アクリル変成シリコーン樹脂 エスコ品番EA935N-1 淡黄色半透明 質量(g)55 使用温度範囲(℃)-60~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個
600 税込660
翌々日出荷

用途不要な場所に付着した接着剤やシール材塗料のふき取り その他【ふき取れるもの】ウレタン樹脂系接着剤、合成ゴム系接着剤、酢酸ビニル樹脂接着剤、変性シリコーン系接着剤、エポキシ樹脂系接着剤、各種塗料、シーリング材 材質アルコール溶剤 シートサイズ(mm)225×300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量5mL 危険物の性状非水溶性
1袋(5枚)
735 税込809
9日以内出荷