ノンアスベスト。
無溶剤型で肉痩せしません。
用途気密・水密・防水・防虫等が求められるちょっとした隙間に
特性不乾性、電気絶縁性、防水性
色グレー
エスコ品番EA934KD-16
危険物の類別非危険物
1個
¥985
税込¥1,084
翌々日出荷
シリコン入りシール剤。
用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水に
色クリアー
エスコ品番EA930-2
使用温度範囲(℃)-60~200
危険物の類別非危険物
1個
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
シリコン入りシール剤。
用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水に
色グレー
エスコ品番EA930-3
使用温度範囲(℃)-60~200
危険物の類別非危険物
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
ノンアスベスト。
無溶剤型で肉痩せしません。
用途気密・水密・防水・防虫等が求められるちょっとした隙間に
特性不乾性、電気絶縁性、防水性
色ホワイト
エスコ品番EA934KD-17
危険物の類別非危険物
1個
¥985
税込¥1,084
翌々日出荷
水と混ぜる必要がなくこのまましぼり出して使えます。
珪砂配合ですから肉やせが少ないです。
コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修材です。
ダレにくいので壁面へも補修できます。
屋内外で使用できます。
水性ですから低臭です。
防水効果があります。
乾燥後、塗料が塗れます。
タイルの目地の補修にもお使いになれます。
色ダークグレー
硬化時間(時間)約3~6時間、【内部硬化】約24(気温によって変わります)
成分アクリル系エマルジョン樹脂・無機質充填材・他
エスコ品番EA934HA-98
危険物の類別非危険物
施工面積幅3mm×深3mm×約25m
1個
¥920
税込¥1,012
当日出荷
シリコン入りシール剤。
用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水に
色ホワイト
エスコ品番EA930-1
使用温度範囲(℃)-60~200
危険物の類別非危険物
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
フッ素樹脂系ですので、水はもちろん油に対しても撥油効果があります。
皮革にも使用できます。
用途スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚
適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品
エスコ品番EA920AT-8
使用の目安1本でスキーウェア上下約2着分
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量294mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌々日出荷
湿気の多い場所、透水しては困る場所、浴室、洗面所、トイレ、庭池等に。水を加え、よく練り合わせて施工することですばらしい防水性を発揮します。
色グレー
使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下
内容量(kg)10
硬化時間(時間)約24~48
危険物の類別非危険物
施工面積1000×1200mm(5mm厚)
標準使用水量(L)2~2.3
1袋
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
コンクリートの壁面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材。刷毛で塗れるので簡単に施工できます。塗装面や石膏面には使用できません。つや無し。水を混ぜるだけで使える刷毛塗りタイプ。屋内外のコンクリート、モルタル、レンガなどの壁の簡易防水に。
成分ポルトランドセメント、骨材、樹脂
色グレー
使用温度範囲(℃)30
液性アルカリ性
可使時間(分)40
内容量(kg)3
比率【配合(重量比)】粉体:水=1:0.33~0.34
危険物の類別非危険物
硬化時間【指触】20℃:約2時間、夏期(30℃):約1時間、冬期(5℃):約3時間
施工面積(m2)2回塗りで約1mm厚:約2.3
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
シリコン入りシール剤。
用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水に
色アイボリー
エスコ品番EA930-4
使用温度範囲(℃)-60~200
危険物の類別非危険物
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
防カビ剤入。浴室・ガラスまわりの防水やプラスチック、アクリルの浴槽補修に。密着性に優れたシリコーン樹脂使用。仕上がり時間スピードUP(メーカー比)。水・熱(+150℃)・寒さ(-40℃)・洗剤などの薬品に強い。チューブから押し出しやすく、簡単に補修できる。
用途浴槽・窓ガラス・洗面台・飼育用水槽・金属製排水管。浴室・ガラスまわりのすき間の防水シールに
材質シリコン樹脂系
色透明
使用温度範囲(℃)10~35
内容量(mL)100
硬化時間(分)90(23℃)
危険物の類別非危険物
1本
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
セット内容:浸透性瞬間接着剤(3mL)×1、はがし剤(5mL)×1、防水コーティング剤×1、細ノズル×2、液ダレ防止袋、はけ、ヘラ、手袋。気になるタイル等のヒビ割れを瞬間解決!衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れ補修!細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤。ひびに入り込んで強力接着。乾燥も早く作業性抜群!(約10分で表面硬化)。浸透力、広がり力アップ!(一般的な瞬間接着剤との比較:社内調べ)。防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)。超浸透性瞬間接着剤の採用により、タイルのひびのわずかな隙間に浸透し、タイルを強力接着します。
用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに
仕様ひび幅の目安:髪の毛2本程度(0.15mmまで)
成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート、防水コーティング剤:シリコン樹脂
色透明
質量(g)約50
危険物の類別非危険物
硬化時間10分(表面硬化)
施工量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm
1セット
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。