2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
嫌気性封着材。空気に触れている間は硬化せず、金属部品等の締結部に入ると急速に硬化し、ネジ等緩み防止及びシールをします。
用途フレアナット、ボルトナットの緩み止め、シールに 仕様【硬化速度・実用強度までの時間】1~2時間、【硬化速度・最終強度までの時間】24時間 エスコ品番EA933B-1 タイプ低接着・中粘度 使用温度範囲(℃)-40~150 破壊トルク(Nm)【2時間後】Fe:6、【24時間後】Fe:14.5、SUS304:4.6、真鍮:7.2:、Al:6.2 比重1.05 粘度650(mpq・s±20%・25℃の場合) 危険物の類別非危険物 主なワーク3次元形状
1個
5,170 税込5,687
翌日出荷

無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。 空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。 フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。
用途冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止 エスコ品番EA933BA-1A 使用方法1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。2、雄ネジ側先端から1/2山あけて、3/4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。 寸法(mm)245×80×50 乳白色 質量(g)284 使用温度範囲(℃)-20~120 外観ペースト状 施工温度(℃)10以上 危険物の類別非危険物
1個
6,670 税込7,337
欠品中