スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「パイプ補修用」の検索結果
本剤と硬化剤の一体化。
用途自動車のへこみの充填、工作機械などのねじ穴の修復、パイプ接続部、亀裂の修復、各種金属の接着補修
硬化時間(分)5~10
エスコ品番EA934AD-1
耐熱温度(℃)(熱分解開始温度)260
危険物の類別非危険物
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
屋内専用。UVライト付。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。(ボタン電池LR1130×3個)
仕様●内容量:5g●使用温度範囲:室温(屋内用)●色:透明●仕様:中粘度液体●硬化時間:UVライト照射10秒●完全硬化時間:UVライト照射10秒●材質:アクリル系樹脂●用途:・プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着・電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理・家具など家庭用品の修繕・プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用・プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など●【使用できないもの】:ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、発泡スチロール、食器の補修、接着面積が小さいもの(物と物を接着するとき)等●耐熱温度範囲:50℃●使用期限:開封後はできるだけ早く使い切ってください。
アズワン品番65-3897-69
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
広範囲の下地材料への密着性に優れる。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。耐候性に優れている。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。JSIA F☆☆☆☆。
用途一般建築物の内外装目地。浴室洗面所台所まわりのシール。モルタルコンクリートの亀裂補修。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部、トタンブリキ折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなど
材質変成シリコーン樹脂系
使用温度範囲(℃)-40~90
内容量(mL)333
粘度(Pa・s)1100~1700
危険物の類別非危険物
硬化時間3~6時間(23℃)
変成シリコーン樹脂系。塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。一般建築物の内外装目地のひび割れに。浴室、洗面所、洗い場での壁と設備機器とのスキ間シールに。JSIA F★★★★。耐候性に優れている。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。広範囲の下地材料への密着性に優れる。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。弾力性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性。低温作業性・塗装可能。
用途一般建築物の内外装目地。浴室洗面所台所まわりのシール。モルタルコンクリートの亀裂補修。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部、トタンブリキ折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなど
色黒
使用温度範囲(℃)-40~90
内容量(mL)333
粘度(Pa・s)1100~1700
危険物の類別非危険物
硬化時間3~6時間(23℃)
施工量5×5mm目地 12~13m
1セット(10本)
¥11,400
税込¥12,540
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。