スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「フレーム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
繊維ガラス層、アルミ層、耐熱層からなる3層構造で、耐熱性はバツグンです。
エスコ品番EA335BD
長さ(mm)200
幅(mm)250
厚さ(mm)12
瞬間使用温度(℃)2000
連続使用温度(℃)1330
1個
¥9,020
税込¥9,922
翌日出荷
エスコ品番EA335B
長さ(mm)200
幅(mm)300
1個
¥8,240
税込¥9,064
翌日出荷
EA334BF-1Y、BF-1G用フレーム
仕様●サイズ(m):2×0.52×2.15(H)
アズワン品番68-1810-58
1個
¥19,900
税込¥21,890
8日以内出荷
EA334BE-1Y、BE-1G用フレーム
仕様●サイズ(m):1×0.52×2.15(H)
アズワン品番68-1810-57
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
クリアーレンズはフレームに固定されています。
グリーンレンズは上に持ち上げることができます。
間接的な通気孔で安全です。
メガネの上からでも装着可能です。
ヘッドバンドは長さ調整が可能です。
曇り止め有り
用途電気溶接、スポット溶接、熔断業用めがねです。
仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#10●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーン
アズワン品番65-2220-57
1個
¥3,470
税込¥3,817
当日出荷
クリアーレンズはフレームに固定されています。
グリーンレンズは上に持ち上げることができます。
間接的な通気孔で安全です。
メガネの上からでも装着可能です。
ヘッドバンドは長さ調整が可能です。
曇り止め有り
用途ガス溶接・スポット溶接・溶断作業用めがね
仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#6●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーン
アズワン品番65-2220-56
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
集電装置を内蔵、溶接機に接続したままケーブルの引き出し・巻き取りが可能です。
板厚3.2mmの頑強な総絞りスチール製フレームは、コンパクトな巻き取りスタイルを実現します。
絶縁性、強度に優れるFRP製円盤使用しています。
動作滑らか、ローラー式ケーブルガイド採用。
特殊設計の取付ターミナル(PAT.P)を装備。2次線の交換も簡単です。
ホルダーセットの交換に便利なケーブルジョイント、着脱が簡単です。
ホルダーセットの電線には柔軟な専用電線を採用しました。
付属品キャスター
エスコ品番EA315-30
材質フレーム:スチール、円盤:FRP樹脂
質量(kg)24.9
サイズ400×430×416(H)
許容電流(A)150・220
電線長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】30
ケーブルWCT38mm2×1芯
1個
¥164,500
税込¥180,950
翌日出荷
30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する。硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。壁面でもたれにくい。広範囲の硬質材を強力に接着できる。押し出しやすいラミネートチューブ入り。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。金属製機械器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに。自動車車輌船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)。キャスティング時の穴埋めに。建築工事内装施工時の応急接着に(モザイクタイルガラス装飾品、照明器具、ステンレスアルミ建材、大理石、テラゾー、レンガブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)。電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に。木工時のダボホゾの接着に。工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に。ひび割れのシール、座金の取付に。家具、床材床タイル、壁材の接着に
材質エポキシ樹脂系
色淡黄色
使用温度範囲(℃)5~35
耐熱温度(℃)範囲:60で10N/(mm2)(下限データなし)
可使時間(分)25~30(20℃)
内容量(kg)1
完全硬化時間6時間(20℃)
硬化時間(時間)実用:60(20℃)
危険物の類別非危険物
1個
¥6,760
税込¥7,436
翌日出荷
仕様気中・湿潤面や水中でも硬化接着します。
色白・黒
使用温度範囲常温
可使時間(分)30分
危険物の類別非危険物
硬化時間12時間
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
可使時間が長く(60分/25℃)作業性に優れています。(オープンタイムが必要ない)
本剤と硬化剤は目分量等容量混合型ですので混合作業が楽にできます。
用途硬質・軟質塩ビ・CR・EPDM等のゴム・各種金属・コンクリートなどの接着に
エスコ品番EA934-1
タイプ2液混合
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥3,670
税込¥4,037
当日出荷
エスコ品番EA934KA
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥875
税込¥963
当日出荷
30~50mLカートリッジ兼用。
用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用
エスコ品番EA934WF-50
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
スクリューノズル2液を混合しながら吐出できます。
用途マーク5ガン専用ノズル
適合PW1、PW2、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル
エスコ品番EA934DM-100
全長(mm)150
質量(g)51.4、4.3(1本あたり)
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
エスコ品番EA934KA-10A
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量90mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌々日出荷
植物由来成分使用で安心、環境に配慮。接着力が強くピタッとくっつきます。お子さまの紙工作、学校などの掲示物、厚手の封筒どめなどにおすすめ。
仕様●内容量:約20g●糊主成分:PGE(変性でんぷん)●材質:本体容器・中皿/100%再生PP●外径:Φ26×95(H)mm●内径:約21mm●用途:紙・厚紙・写真・布など●入数:1本●強粘着
アズワン品番65-9282-18
危険物の類別非危険物
1本
¥260
税込¥286
翌日出荷
常温硬化型二液性エポキシ樹脂。
可使時間が長く作業性に優れており硬化後は引っ張りに強い仕上がりになります。
各種金属、プラスチックなど広範囲な物質の接着が可能です。
エスコ品番EA934-3
タイプ2液混合
可使時間(分)75(25℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量90mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥3,670
税込¥4,037
欠品中
紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。
透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。
フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。
色ダークグリーン
仕様【フィルム】難燃性・ハトメ付、【フレーム】キャスター付
エスコ品番EA334BF-20G
寸法(mm)2000×520×2150(H)
材質(フレーム)内側:鉄、コーティング材:塩ビ、ジョイント:プラスチック
1セット
¥31,100
税込¥34,210
翌日出荷
用途水タンク内部の補修・水洩れ配管の接着補修・硬質塩ビ配管の接着補修
主な用途接着できるもの:金属、タイル、ガラス、陶磁器、コンクリート、石材、プラスチック
エスコ品番EA934AA-5A
タイプ2液混合
危険物の類別非危険物
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥8,340
税込¥9,174
翌日出荷
仕様単体型難燃性フィルム(ハトメ付)透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。
色ダークグリーン
寸法(m)2×0.51×2.07(H)
材質(フレーム)フレーム:スチールジョイント:プラスチック
全光線透過率(%)1
使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
1セット
¥31,100
税込¥34,210
当日出荷
仕様単体型難燃性フィルム(ハトメ付)紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。
色ダークグリーン
フレームキャスター付
寸法(m)2×0.486×2.16(H)
材質(フレーム)アルミ
全光線透過率(%)1
使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
1セット
¥37,200
税込¥40,920
当日出荷
低温時における接着補修(-5℃でも硬化可能)。
用途各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着
エスコ品番EA934-2
タイプ2液混合
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥3,670
税込¥4,037
当日出荷
低温硬化性、耐水性、耐油性、耐薬品性に優れています。
用途各種金属・石材・コンクリート等の接着用、アンカーボルトの固定用、変圧器フランジ部漏油防止に、FRP管の接合部の接着
エスコ品番EA934-20
タイプ速硬化型
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌々日出荷
紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。
透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。
フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。
色ダークグリーン
仕様【フィルム】難燃性・ハトメ付、【フレーム】キャスター付
エスコ品番EA334BE-20G
寸法(mm)1000×520×2150(H)
材質(フレーム)内側:鉄、コーティング材:塩ビ、ジョイント:プラスチック
1セット
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。
透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。
フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。
色イエロー
仕様【フィルム】難燃性・ハトメ付、【フレーム】キャスター付
エスコ品番EA334BF-20Y
寸法(mm)2000×520×2150(H)
材質(フレーム)内側:鉄、コーティング材:塩ビ、ジョイント:プラスチック
1セット
¥31,100
税込¥34,210
翌日出荷
紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。
透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。
フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。
色イエロー
仕様【フィルム】難燃性・ハトメ付、【フレーム】キャスター付
エスコ品番EA334BE-20Y
寸法(mm)1000×520×2150(H)
材質(フレーム)内側:鉄、コーティング材:塩ビ、ジョイント:プラスチック
1セット
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
仕様EA334BEシリーズ、EA334BFシリーズと組み合わせて、簡易的なブースが作成できます。接続型難燃性フィルム(ハトメ付)紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します単体では自立しません(必ず単体型との接続にて使用ください)
色イエロー
寸法(m)1×0.52×2.15(H)
材質(フレーム)フレーム:鉄、ジョイント部:プラスチック
全光線透過率(%)74
1セット
¥24,800
税込¥27,280
当日出荷
仕様EA334BEシリーズ、EA334BFシリーズと組み合わせて、簡易的なブースが作成できます。難燃性フィルム(ハトメ付)単体では自立しません(必ず単体型との接続にて使用ください)接続型紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。
色ダークグリーン
寸法(m)1×0.52×2.15(H)
材質(フレーム)フレーム:鉄、ジョイント部:プラスチック
全光線透過率(%)1
1セット
¥24,800
税込¥27,280
当日出荷
仕様EA334BEシリーズ、EA334BFシリーズと組み合わせて、簡易的なブースが作成できます。接続型難燃性フィルム(ハトメ付)紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します単体では自立しません(必ず単体型との接続にて使用ください)
色ダークグリーン
寸法(m)2×0.52×2.15(H)
材質(フレーム)フレーム:鉄、ジョイント部:プラスチック
全光線透過率(%)1
1セット
¥31,100
税込¥34,210
当日出荷
仕様単体型難燃性フィルム(ハトメ付)透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。
色イエロー
寸法(m)1×0.51×2.07(H)
材質(フレーム)フレーム:スチールジョイント:プラスチック
全光線透過率(%)74
使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
1セット
¥24,800
税込¥27,280
当日出荷
仕様単体型難燃性フィルム(ハトメ付)紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。
色イエロー
フレームキャスター付
寸法(m)1×0.486×2.16(H)
材質(フレーム)アルミ
全光線透過率(%)74
使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
1セット
¥29,700
税込¥32,670
当日出荷
仕様単体型難燃性フィルム(ハトメ付)透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。
色イエロー
寸法(m)2×0.51×2.07(H)
材質(フレーム)フレーム:スチールジョイント:プラスチック
全光線透過率(%)74
使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
1セット
¥31,100
税込¥34,210
当日出荷
仕様単体型難燃性フィルム(ハトメ付)透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。
色ダークグリーン
寸法(m)1×0.51×2.07(H)
材質(フレーム)フレーム:スチールジョイント:プラスチック
全光線透過率(%)1
使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
1セット
¥24,800
税込¥27,280
当日出荷
仕様単体型難燃性フィルム(ハトメ付)紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。
色イエロー
フレームキャスター付
寸法(m)2×0.486×2.16(H)
材質(フレーム)アルミ
全光線透過率(%)74
使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
1セット
¥37,200
税込¥40,920
当日出荷
仕様単体型難燃性フィルム(ハトメ付)紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。
色ダークグリーン
フレームキャスター付
寸法(m)1×0.486×2.16(H)
材質(フレーム)アルミ
全光線透過率(%)1
使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
1セット
¥29,700
税込¥32,670
当日出荷
常温硬化型二液性エポキシ樹脂。
常温硬化でも熱時(~200℃)での接着性に優れています。
用途熱配管の継ぎ手接着・補修、各種金属、セラミックの接着に
エスコ品番EA934-11
タイプ2液混合
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥3,830
税込¥4,213
翌々日出荷
用途金属やセラミック、木材、コンクリート等の接着に。隙間充填や凹凸面の補修・接着に
エスコ品番EA934DM-14
色淡黄
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量25mL
関連資料チラシ(0.06MB)
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥5,290
税込¥5,819
翌々日出荷
仕様EA334BEシリーズ、EA334BFシリーズと組み合わせて、簡易的なブースが作成できます。接続型難燃性フィルム(ハトメ付)紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します単体では自立しません(必ず単体型との接続にて使用ください)
色イエロー
寸法(m)2×0.52×2.15(H)
材質(フレーム)鉄、ジョイント部:プラスチック
全光線透過率(%)74
1セット
¥31,100
税込¥34,210
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。