3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無色透明で油汚れのない潤滑膜を形成。 ファスナーから鍵穴や蝶番、木のふすま等あらゆる所に使用可能。
用途樹脂や金属、Oリングやシール部の潤滑、精密機器や繊維産業などの油汚れを嫌う摺動面の潤滑に エスコ品番EA920PA-2 使用温度範囲(℃)-40~50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量400mL 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1個
5,260 税込5,786
翌々日出荷

有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤。脱脂に最適。
用途金型加工時の切り粉、防錆剤や油汚れの洗浄 エスコ品番EA920TC-6 タイプ速乾性 使用温度範囲常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量588mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,010 税込1,111
翌々日出荷

極低温から高温まで優れた潤滑性を発揮します。金属、セラミックス、ガラス等にスプレーしてフッ素樹脂コーティングすることにより潤滑性をもたせます。
白色 品名速乾性フッ素潤滑剤LOCK 使用温度範囲(℃)-250~270 内容量(mL)420 アズワン品番65-2242-48 危険物の類別非危険物
1本
4,230 税込4,653
翌日出荷