関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合軟鋼、ステンレス エスコ品番EA920WA-2 質量(kg)4 乾燥時間(分)約10 外観乳白色 乾燥塗膜透明 塗布面積(m2/kg)60 危険物の類別非危険物
1個
5,600 税込6,160
当日出荷

溶接前に鉄・ステンレスの溶接材料に吹付、溶接時にスパッタの溶着を防止。不乾性のため、乾燥を待たずに溶接可能。被膜を除去せず塗装が可能(特殊な塗料は除く)。スプレーの目づまりなし。溶接時の臭いなし。
内容量(mL)500 危険物の類別非危険物
1本
2,560 税込2,816
翌日出荷

高沸点グリーススパッター付着防止剤です。15~30分毎に1回程度浸けて使用します。50℃以上で液状になります。ノズルが熱い時に2~3cm浸けて使用します。皮膜が光っている間は有効です。グリースタイプ。消防法上の非危険物。
仕様●商品名:トーチクリーン●内容量:300g●比重:0.85 アズワン品番65-9310-60 危険物の類別非危険物
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

溶接後、直接塗装することもできます。水洗で除去できます。SUS、SSどちらにも使用可能です。※特殊塗料を使用する場合は、予めご確認願います。
仕様●商品名:クリンスパッター WN●内容量:420mL●塗布面積:15~20m2/本●乾燥時間:5分●使用例:1~2層溶接時のスパッター付着防止●水溶性●速乾タイプ●第4類アルコール類 210mL 危険等級Ⅱ●※塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可 アズワン品番65-9310-57 危険物の類別非危険物
1本
1,410 税込1,551
翌日出荷

溶接後、簡単に洗浄ができます。水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去。※塗膜を除去しないで直接塗装するとはがれます。※塗膜を除去後は、塗装可能です。
仕様●商品名:クリンスパッター AX●適用:ステンレス●内容量:420mL●塗布面積:15~20m2/本●乾燥時間:90秒●超速乾エアゾールタイプ●第4類第一石油類 210mL 危険等級Ⅱ 危険等級 アズワン品番65-9310-59 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,790 税込3,069
翌々日出荷

極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。優れた生成鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑やその他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑に。
用途一般機械の軸受け 仕様NLGI-2 黄褐色 使用温度範囲(℃)-15~130 ちょう度275 内容量(kg)2.5 危険物の類別非危険物
1缶(1缶)
5,230 税込5,753
翌日出荷