加圧式スプレー。
ノズルで噴霧量を調整できます。
容量(L)1.4
エスコ品番EA115ML-5
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂
質量(g)340
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300
危険物の類別非危険物
1個
¥4,190
税込¥4,609
当日出荷
加圧式スプレー。
ノズルで噴霧量を調整できます。
用途洗剤・洗浄剤などを入れて使用してください
容量(L)1
エスコ品番EA115ML-1
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:真鍮
質量(g)242
寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×220
危険物の類別非危険物
1個
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
加圧式スプレー。
タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。
容量(L)11.4
エスコ品番EA115MM-33
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮
質量(kg)2.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×650
ノズル長(mm)500
ホース長さ(mm)1200
危険物の類別非危険物
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
加圧式スプレー。
噴霧・噴射調整可能。
タンク内フィルター付。
容量(L)3.8
エスコ品番EA115MM-16
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー
質量(g)720
寸法(直径Φ×高さH)(mm)190×330
ノズル長(mm)250
ホース長さ(mm)900
危険物の類別非危険物
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
加圧式スプレー。
噴霧・噴射調整可能。
手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L)11.4
エスコ品番EA115MK-2
材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム
質量(kg)4.6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×460
ノズル長(mm)457
ホース長さ(mm)1600
最大圧力(MPa)0.27~0.31
危険物の類別非危険物
1個
¥62,400
税込¥68,640
翌日出荷
加圧式スプレー。110°まで広がる噴霧で、広範囲の洗浄に便利です。調整ノズル。
寸法(mm)230×120×325
質量(g)450
容量(L)1.5
危険物の類別非危険物
1個
¥6,930
税込¥7,623
翌日出荷
加圧式スプレー。
噴霧・噴射調整可能。
手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L)7.6
エスコ品番EA115MK-1
材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム
質量(kg)2.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×340
ノズル長(mm)304
ホース長さ(mm)940
最大圧力(MPa)0.27~0.31
危険物の類別非危険物
1個
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
加圧式スプレー。タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。
ポンプ部が長いので立ったままポンピングできます。
容量(L)7.6
エスコ品番EA115MM-22
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮
質量(kg)1.1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×710
ホース長さ(m)850
ノズル長(mm)450
危険物の類別非危険物
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
加圧式スプレー
タンク内フィルター付、
圧力リリースバルブ付
ポンプ部が長いので立ったままポンピングできます
仕様●容量(L):11.4●サイズ(mm):Φ200×810(H)●重量(kg):1.5●ホース長:850mm●ノズル長:450mm●材質:タンク:ポリエチレンノズル:ポリマー・真鍮
アズワン品番65-2107-88
危険物の類別非危険物
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
加圧式スプレー。
噴霧・噴射調整可能。移動に便利なカート付。
手元でロックすることで、連続吐出可能。
ステンレスタンクなので、幅広い用途の洗浄に使用できます。
タンク容量(L)22.7
エスコ品番EA115MK-3
材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮
質量(kg)12.8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)305×430
ノズル長(mm)457
ホース長さ(mm)3000
危険物の類別非危険物
1個
¥150,000
税込¥165,000
翌日出荷
加圧式スプレー。噴霧・噴射調整可能。
洗剤を入れ、ボトルをよく振って洗剤を泡立ててからスプレーします。
泡状で洗剤をかけられるので効率よく洗浄できます。
容量(L)1.4
エスコ品番EA115ML-6
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂
質量(g)340
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300
危険物の類別非危険物
1個
¥6,980
税込¥7,678
当日出荷
二頭口
除草剤専用ノズル付
超軽量でフル装備をもった高機能の背負式噴霧器です。
加圧レバーを左右に切り替えることができ、左利きの方にも扱いやすいように設計されています。
加圧式スプレー
仕様●容量(L):12●サイズ(mm):350×130×530(H)●重量(kg):3.28●ホース長:約1300mm●ノズル長:930mm●材質:本体・ノズル:ポリプロピレン容器:ポリエチレン耐圧ホース:軟質ビニール樹脂ノズルパイプ:グラスファイバー除草剤ノズル:真鍮製クロームメッキ
アズワン品番65-2108-37
危険物の類別非危険物
関連資料(5.48MB)
1個(12L)
¥8,500
税込¥9,350
翌日出荷
ポンプ式
電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。
レバーをロックでらくらく連続散水
ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ
温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
加圧式スプレー
仕様●容量(L):8●サイズ(mm):Φ168×530(H)●重量(kg):2●ホース長:1800mm●材質:本体・シャワーヘッド・ブラシ:ポリプロピレン タンク:ポリプロチレン 耐圧ホース:軟質ビニール樹脂スポンジ:ポリプロチレン、ウレタンワイパー:ポリプロピレン、ゴム●付属品:シャワーヘッド、35×220mmブラシノズルセット、100×180mmスポンジヘッド、246mmワイパー
アズワン品番65-2108-41
危険物の類別非危険物
関連資料(5.93MB)
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
蓄圧(加圧)式スプレー
霧の角度は約80度です
オール真鍮製の万能タイプ
ミクロの霧と耐薬品性を兼ね備えたプロ仕様
防錆剤・洗浄剤・離型剤等の噴霧に
美術品・絵画等の修復、表具・和裁・洋裁・アイロン掛け・調理用等に
危険物の類別非危険物
蓄圧(加圧)式スプレー
泡タイプ
振り子式ホースなので最後まで液を残さず使いやすい。
電気も電池も使わず、薬剤も少量ですむので経済的です。
泡状にすることで、葉面に長くとどまり、薬液効果アップ。
泡が張り付き流れ落ちないので吹き付けた場所も一目でわかります。
希釈した除草剤で(界面活性剤入り)を泡状に吹きかけることができる蓄圧式スプレーです。
塗布面積は約22坪です。(草丈により変わります)
最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホースを採用
仕様●容量:1.5L●サイズ:200×135×310(H)mm●ノズル長:約60mm(根本から先端まで)●重量:420g●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンホース:シリコン●付属品:計量カップ(30ml)、ジェットノズル●ノズル形状:扇状ノズル
アズワン品番65-2108-29
危険物の類別非危険物
1個(1.5L)
¥3,010
税込¥3,311
翌日出荷
110°まで広がる噴霧で、広範囲の洗浄に便利です。
仕様●容量(L):1.0●サイズ(mm):230×110×290●重量(g):420●材質:タンク/HDPE、ノズル/PP●加圧式スプレー
アズワン品番65-9245-54
危険物の類別非危険物
1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
仕様●容量(L):2●サイズ(mm):260×125×300●重量(g):420●材質:本体、ノズル/ポリエチレン●加圧式スプレー●紫外線耐性
アズワン品番65-9245-43
危険物の類別非危険物
1個
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
危険物の類別非危険物
仕様●容量(L):3.78●サイズ(mm):Φ184×412(H)●重量(kg):1.38●材質:タンク・ノズル/ポリエチレン●ホース長:1066mm●ノズル長:304mm●動作圧力:40~60psi●加圧式スプレー●連続スプレー用のレバーロック付き●噴霧・噴射調整可能
アズワン品番65-9245-40
危険物の類別非危険物
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
タンクは、簡単に充填、洗浄できるよう、開口部が広くなっています
仕様加圧式スプレータンク内フィルター付圧力リリースバルブ付
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:真鍮
質量(kg)2.7
容量(L)11
ノズル長(mm)483
ホース長さ(mm)1200
サイズ(mm)222×210×708(H)
アズワン品番64-2194-98
危険物の類別非危険物
1個
¥41,500
税込¥45,650
当日出荷
仕様●容量(L):7.6●サイズ(mm):Φ205×490(H)●重量(kg):3.6●ホース長:1066mm●ノズル長:304mm●材質:タンク/ステンレス ノズル/真鍮●動作圧力:40~60psi●手元でロックすることで、連続吐出可能●加圧式スプレー●噴霧・噴射調整可能
アズワン品番65-9245-38
危険物の類別非危険物
1個
¥54,000
税込¥59,400
翌日出荷
仕様●容量(L):7.6●サイズ(mm):Φ205×511(H)●重量(kg):2.2●ホース長:1066mm●ノズル長:304mm●材質:タンク/ポリエチレン ノズル/セラミック●動作圧力:40~60psi●加圧式スプレー●液だれ防止●噴霧・噴射調整可能●タンク内フィルター付
アズワン品番65-9245-47
危険物の類別非危険物
1個
¥29,300
税込¥32,230
翌日出荷
仕様●容量(L):7.6●サイズ(mm):Φ238×609(H)●重量(kg):2.5●ホース長:1066mm●ノズル長:304mm●材質:タンク/ポリエチレン ノズル/セラミック●動作圧力:40~60psi●加圧式スプレー●液だれ防止●トリガーが不用意に動く事を防止するロックオフ機能付き●圧力リリースバルブ付
アズワン品番65-9245-48
危険物の類別非危険物
1個
¥32,200
税込¥35,420
翌日出荷
仕様●容量(L):5.7●サイズ(mm):Φ222×685(H)●重量(kg):4.1●材質:タンク/ステンレス ノズル/マルチチップ真鍮●ホース長:1219mm●ノズル長:305mm●動作圧力:40~60psi●加圧式スプレー●液だれを防止●トリガーが不用意に動く事を防止するロックオフ機能付き●タンク内フィルター付
アズワン品番65-9245-39
危険物の類別非危険物
1個
¥98,000
税込¥107,800
翌日出荷
仕様加圧式スプレー
付属品カバー付泡状除草噴口、 縦型ニ頭口噴口、握りグリップ、 ボールコック、ホース、計量カップ
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ
寸法(mm)366×247×537
質量(kg)3.7
容量(L)15
ホース長さ(m)1.2
ノズル長(mm)600
危険物の類別非危険物
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
仕様加圧式スプレー
付属品カバー付泡状除草噴口、 縦型ニ頭口噴口、握りグリップ、 ボールコック、ホース、計量カップ
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ
寸法(mm)358×201×519
質量(kg)3.3
容量(L)10
ホース長さ(m)1.2
ノズル長(mm)600
危険物の類別非危険物
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。