特価
本日11月5日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち手が回転するので、細かい作業に最適です。
材質スチール製 適合330mL用 エスコ品番EA930BE 全長(mm)350 質量(g)約800 危険物の類別非危険物
1個
9,040 税込9,944
当日出荷

手動式グリースガン専用。 接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。 360°回転スイベル付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20 エスコ品番EA991CN-104 危険物の類別非危険物
1個
6,110 税込6,721
当日出荷

日常的なメンテナンスに最適です。頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。
容量(mL)500 吐出量(g/ストローク)1.0 筒長(mm)273 適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルームエアコンの洗浄に最適です。先端が360°回転するので通常ノズルでは届かない裏側の洗浄も簡単です。
仕様●接続ねじ:G1/4"●常用圧力:5.0MPa●推奨使用圧力:3.0~3.5MPa●噴量:推奨使用圧力時/3.09~3.34L/min●噴射パターン:扇形(噴霧角度/25度)●材質:ボディ/真鍮ハンドル/樹脂●全長:485mm●ノズル長:300mm アズワン品番65-5662-75 危険物の類別非危険物
1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

自動車用、農業用、工業用の潤滑油として最もポピュラーなグリースガンです。落下防止のスチール製ヘッドに、バルクローダーバルブを装備。バルクローダーバルブ経由または頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。
容量(mL)500 吐出量(g/ストローク)1.0 筒長(mm)273 適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
3,060 税込3,366
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360°回転するので、好きな角度に調節できます。45°の位置でロックできます。ナットが六角なので、締め付けが簡単にできます。スプリング式ボールチェックバルブにより、圧力を保持することができます。亜鉛メッキ仕上げ。手動式グリースガン専用。
仕様360°回転スイベル付 使用圧力207barまで ノズル直径(mm)17 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

生分解性グリース使用で環境にやさしいグリーススプレーです。生分解率60%以上(OECD 301C/28日間)スプレー原液は生分解性潤滑油のエコマーク認定規格をクリアーしています。環境保全(森林、農場、河川)に気を付けなければならない場所での使用に適しています。
仕様●商品名:生分解性グリーススプレーEX●内容量:420mL●使用温度範囲:-10~150℃●色:褐色●各種農業機械(トラクター、コンバイン、チェーンソー、刈払機)の回転部、摺動部の潤滑に●ドアヒンジ、シャッター、各種チェーン等の潤滑に●第4類第三石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅲ アズワン品番65-9310-25 危険物の類別非危険物
1本
1,360 税込1,496
翌日出荷

4本爪、回転式、ボール弁付。
全長(mm)40 質量(g)36 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1(メス)
1個
1,250 税込1,375
8日以内出荷