スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「塗り刷毛」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンクリートの壁面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材。刷毛で塗れるので簡単に施工できます。塗装面や石膏面には使用できません。つや無し。水を混ぜるだけで使える刷毛塗りタイプ。屋内外のコンクリート、モルタル、レンガなどの壁の簡易防水に。
成分ポルトランドセメント、骨材、樹脂
色グレー
使用温度範囲(℃)30
液性アルカリ性
可使時間(分)40
内容量(kg)3
比率【配合(重量比)】粉体:水=1:0.33~0.34
危険物の類別非危険物
硬化時間【指触】20℃:約2時間、夏期(30℃):約1時間、冬期(5℃):約3時間
施工面積(m2)2回塗りで約1mm厚:約2.3
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。
用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品・浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなど
内容量(L)0.7
危険物の類別非危険物
塗り面積(1回塗り)(m2)約5.4~6.7
表面乾燥時間20℃:約45分 冬期:約2.5時間
家庭や工場などの加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプの耐熱塗料です。美しい光沢に仕上がります。専用シンナーはEA942FG-11・-12をご使用ください。耐熱温度200℃で、加熱後も変色や退色が少なく長時間鮮やかな色調を維持 。
耐熱温度(℃)200
指触乾燥時間(分)約30
内容量(kg)1
危険物の類別非危険物
希釈率(%)刷毛ぬり/10~20、ガン吹き/15~25
標準塗布量(g/m2)【刷毛塗り】120(2回)/【エアレス塗装】300(1回)
フッ素を含有し、耐摩耗性・耐候性に優れている為、屋内外を問わず使用できます。
色グレー
耐熱温度(℃)200
標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回)
指触乾燥時間(分)約30
内容量(kg)1
アズワン品番64-7954-91
危険物の類別非危険物
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
家庭や工場などの加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプの耐熱塗料です。専用シンナーはEA942FG-11・-12をご使用ください。フッ素を含有し、耐摩耗性・耐候性に優れている為、屋内外を問わず使用できます。
耐熱温度(℃)200
指触乾燥時間(分)約30
内容量(kg)1
危険物の類別非危険物
標準塗布量(g/m2)【刷毛塗り】120(2回)/【エアレス塗装】300(1回)
専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
色グレー
標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回)
内容量(kg)1
アズワン品番64-7955-01
危険物の類別非危険物
希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt
1個
¥6,320
税込¥6,952
翌日出荷
専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
耐熱温度(℃)400
標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回)
希釈剤50・100シンナー
内容量(kg)1
危険物の類別非危険物
希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt
指触乾燥時間(時間)約5
専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
色錆
耐熱温度(℃)600
標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回)
希釈剤50・100シンナー
内容量(kg)1
アズワン品番64-7955-02
危険物の類別非危険物
希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt
1個
¥5,130
税込¥5,643
翌日出荷
専用シンナーはEA942FG-1・-2をご使用ください。
耐熱温度(℃)600
希釈剤50・100シンナー
危険物の類別非危険物
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。