路面線引スプレー 750mL EA942CMシリーズエスコ3日以内出荷
お手入れ方法/塗装後は、スプレー口の詰まりを防止するため、頭部を上向きにし内分のガスのみを2~3秒間噴射します。 その際に、ウェス(ぼろきれ)等で付着した塗料を拭います。速乾性スプレー式ラインマーカー。優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適。隠蔽性が高く、少ない塗布量でラインが発色します。EA942CM-10(別売)と併用することで、マスキングテープ無しでも綺麗に線画できます。
内容量(mL)750指触乾燥時間(分)10(20℃)危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)5~7.5(100mm幅で50~75m)塗料タイプエポキシ系塗料
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
ページ: 1/ 3
接着剤コイズミ税込¥1,538¥1,398
ホワイトガソリンENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥10,998¥9,998