スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「壁釘穴補修」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ワンタッチでクロスに出来た釘穴、ピンの抜き穴や継目の隙間を補修できます。
水性で火気及び毒性の心配がありません。施工後塗料が塗れます。(24時間以降)
用途クロス壁やしっくい壁などの小さな穴や、隙間を埋めることができます。
成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材
セット内容本体(約14g)、補修材1本、ヘラ1枚
危険物の類別非危険物
乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。健康住宅対応。
用途屋内壁(石こうボード木材コンクリート)の凹凸釘穴割れの補修や下地調整に
材質アクリル樹脂エマルジョン形
色白
使用温度範囲(℃)5~35
耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)3
施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。