アース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。
被溶接物を傷めることなく、取り付けに工具などを必要としないので、簡単に安全にアースを付けることができます。
ねじの加圧圧力により、完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇はほとんどありません。
溶接電流(A)300
最大挟み能力(mm)50
電線接続方式ねじ止式
エスコ品番EA315-10
質量(g)680
1個
¥8,330
税込¥9,163
翌日出荷
アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。
被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。
スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。
用途200A・300A共用
最大挟み能力(mm)25
電線接続方式ねじ止式
エスコ品番EA315-2
材質スチール
全長(mm)約130
質量(g)380
1個
¥5,340
税込¥5,874
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。