環境配慮型錆び止めスプレー 300mL EA942EEシリーズエスコ翌日出荷
非危険物(指定可燃物)タイプですので安心して使用できます。(F☆☆☆☆取得)環境配慮型でありながら、鉛系さび止めJIS K 5625同等の防錆力があります。
材質容器/スチール フィルム・キャップ・ボタン/プラスチック内容量(mL)300指触乾燥時間(分)夏季約30(20℃)/冬季約60(10℃)表面乾燥時間(min)夏季約45(20℃)/冬季約90(10℃)危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6
300ml 水性多用途スプレー(オレンジレッド)エスコ当日出荷
鉄部・木部・コンクリート・ガラス・プラスチック製品等にお使いください。
発泡スチロールにも塗れます。
ドライ感のある塗膜は汚れが付きにくく、長時間美しさを保ちます。
硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。
密着力に優れ、折曲がりにも強い力を発揮します。
指定可燃物で安心。
有害物質を含まず、いやな臭いもないので、室内での塗装に最適です。
特定化学物質障害予防規則。
有機溶剤中毒予防規則。
色オレンジレッド仕様艶ありエスコ品番EA942EB-36材質容器:スチール、キャップ・ボタン:プラスチック質量(g)330寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×190主な用途木、鉄、発泡スチロール、プラスチック、コンクリート指触乾燥時間(分)20℃:約8、冬期:約16使用場所屋内危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類半硬化乾燥時間(分)約20、冬期:約30塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~1塗り面積(1回塗り)(m2)1~2
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
ページ: 1/ 3
AOトリアエクセル貿易税込¥1,428~¥1,298~
BCトリアエクセル貿易税込¥2,198~¥1,998~
BC純タンエクセル貿易税込¥5,168~¥4,698~
くろたんエクセル貿易税込¥2,528~¥2,298~