6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など ホワイト pH値pH.7.5±1 水性塗料 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル) 粘度200,000(cps) 固形分75% 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷

2液混合型。耐水性。補修部肉やせなし。切削可。塗装可(オイルステイン(木材保護塗料)、ニスを除く)。ヘラ、手袋付。
用途屋内外の木部の穴うめ、カケ、スキ間の充てん。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部 材質エポキシ樹脂系 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(g)90セット 耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし) 可使時間(分)40(20℃) 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物 混合比主剤1:硬化剤1(質量比)
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に 材質アクリル樹脂エマルジョン形 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)120 耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし) 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)3 施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
1本
1,020 税込1,122
翌日出荷

ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。
用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に 材質アクリル樹脂エマルジョン形 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)30 耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし) 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)3 施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
1本
700 税込770
翌日出荷

乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。健康住宅対応。
用途屋内壁(石こうボード木材コンクリート)の凹凸釘穴割れの補修や下地調整に 材質アクリル樹脂エマルジョン形 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし) 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)3 施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
1本
565 税込622
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外使用可能。凹凸素材も強力に接着するペーストタイプの強力接着剤です。弾力があり衝撃や振動に強く優れた耐水性で屋外にも最適。コンクリート、レンガ、石材等に最適。収縮・膨張に強くひび割れしない。固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。垂れないペーストタイプ。耐寒・耐熱(-40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。ASTM C557、ASTM D3498、AFG-01の基準をクリア。コンクリート、モルタル、レンガ、石材、大理石、花崗岩、タイル、金属、プラスチック、木材、ガラス、紙などに。使用できないもの。アスファルト、油分を多く含んだ合成ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、フェノール樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、コーティングが施された人工木材、貴金属、高価格品、食器などの飲食物の触れる箇所。
用途屋内や屋外環境の粗面、凹凸面などさまざまな箇所の接着及び補修 材質変成シリコーン(50%)、その他成分(50%) 使用温度範囲(℃)4~38 シリーズゴリラ(GORILLA) 内容量(mL)73 耐熱温度(℃)範囲:-40~93 完全硬化時間24時間以上 硬化時間(時間)24 危険物の類別非危険物
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷