3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ONにしてから20秒ですぐ使用できます。
エスコ品番EA934SB-21 寸法(mm)172×40×25 質量(g)73 電源単3電池×3本(別売) 連続使用時間(時間)1 危険物の類別非危険物
1個
4,090 税込4,499
翌日出荷

ワンタッチでクロスに出来た釘穴、ピンの抜き穴や継目の隙間を補修できます。 水性で火気及び毒性の心配がありません。施工後塗料が塗れます。(24時間以降)
用途クロス壁やしっくい壁などの小さな穴や、隙間を埋めることができます。 成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材 セット内容本体(約14g)、補修材1本、ヘラ1枚 危険物の類別非危険物
1個
420 税込462
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用の電熱コテで補修してより強く丈夫なプロの仕上がりを実現し、施工後もワックスの使用ができます。
エスコ品番EA934SB-10 セット内容9点セット・かくれん棒PRO3本(ライトオーク・Mブラウンオーク・ダークブラウン)・木目書きペン2本(ダークブロンズ、ブラック)・18W電熱補修コテ・耐熱保護ジェル・ツヤ消しウール・耐熱調色プレート18W電熱補修コテ仕様 ・AC100V ・こて先温度150℃以上・全長:260mm(コード含) 危険物の類別非危険物
1個
5,040 税込5,544
翌日出荷