特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低温時における接着補修(-5℃でも硬化可能)。
用途各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着 エスコ品番EA934-2 タイプ2液混合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
3,670 税込4,037
当日出荷

常温硬化型二液性エポキシ樹脂。 可使時間が長く作業性に優れており硬化後は引っ張りに強い仕上がりになります。 各種金属、プラスチックなど広範囲な物質の接着が可能です。
エスコ品番EA934-3 タイプ2液混合 可使時間(分)75(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量90mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
3,670 税込4,037
当日出荷

常温硬化型二液性エポキシ樹脂。 常温硬化でも熱時(~200℃)での接着性に優れています。
用途熱配管の継ぎ手接着・補修、各種金属、セラミックの接着に エスコ品番EA934-11 タイプ2液混合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
3,830 税込4,213
翌々日出荷

強力型1液変成シリコーン樹脂系接着剤 耐水性に優れています 一液常温硬化で使いやすい 弾性接着剤の為衝撃や振動に強い 外部造作全般に使えます
用途多装多用途。木材、硬質プラスチック、金属、コンクリート、タイル等の接着に(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴムは除く) 仕様カートリッジ 灰色 容量(mL)333 使用温度範囲(℃)-40~80 主な用途木材、硬質プラスチック、金属、コンクリート、タイル等の接着に(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴムは除く) 貼合せ可能時間30分以上 硬化時間(時間)24時間以上 アズワン品番64-7952-92 危険物の類別非危険物 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワークパーツ
1個
1,850 税込2,035
当日出荷

超軽量樹脂製ホルダーコーキングガン。 コーキング剤がセットしやすいガイド付。 液だれ防止機構搭載。
エスコ品番EA930BM 材質樹脂 全長(mm)361 質量(g)315 危険物の類別非危険物
1個
1,510 税込1,661
当日出荷

用途ステンレス製品の穴埋め等 (硬化後)グレー 硬化時間(時間)1 完全硬化時間24時間 適合ステンレス用 エスコ品番EA934WA-9A 材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤 容量(g)57 耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150) 指触乾燥時間(分)10 引張強度(N/mm2)3.9 使用可能時間(分間)4(25g/20℃) 危険物の類別非危険物 耐圧強度(N/mm2)80 硬度(ショア D)75
1個
2,650 税込2,915
当日出荷

アクリル樹脂系エマルジョンパテ材。 木材のひび割れ・穴埋めに最適の水性木部補修用パテです。 速乾性・水性ニス・水性ステインでの着色が可能。研磨・塗装も可能です。 ヘラ付。JAIAF☆☆☆☆
ラワン エスコ品番EA935KN-24 容量(mL)120 危険物の類別非危険物
1個
735 税込809
当日出荷

水性・酢酸ビニル樹脂系エマルジョン接着剤。 接着スピードはEA935NAと比べて約2倍。 接着力、耐久性に優れています。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めず切削加工ができます。 JAIAF☆☆☆☆
用途木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 主な用途木工作・紙工作・手芸など エスコ品番EA935NB-2 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

コンクリートの壁面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材。刷毛で塗れるので簡単に施工できます。塗装面や石膏面には使用できません。つや無し。水を混ぜるだけで使える刷毛塗りタイプ。屋内外のコンクリート、モルタル、レンガなどの壁の簡易防水に。
成分ポルトランドセメント、骨材、樹脂 グレー 使用温度範囲(℃)30 液性アルカリ性 可使時間(分)40 内容量(kg)3 比率【配合(重量比)】粉体:水=1:0.33~0.34 危険物の類別非危険物 硬化時間【指触】20℃:約2時間、夏期(30℃):約1時間、冬期(5℃):約3時間 施工面積(m2)2回塗りで約1mm厚:約2.3
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

アクリル樹脂系エマルジョンパテ材。 木材のひび割れ・穴埋めに最適の水性木部補修用パテです。 速乾性・水性ニス・水性ステインでの着色が可能。研磨・塗装も可能です。 白木系の木材にマッチするライトベージュ系の色調。 充填後24時間以降に研磨可能。 JAIAF☆☆☆☆。ヘラ付。
タモ白 エスコ品番EA935KN-23 容量(mL)120 危険物の類別非危険物
1個
735 税込809
当日出荷

アルキッド樹脂を主成分とした不乾性、無溶剤型のガス配管用シール剤です。 不乾性、無溶剤型ですので、塗布後も固着、乾燥しません。 都市ガス、天然ガス、プロパンガス配管のねじ部のシールに。 適用口径は原則として15A/40Aまで。
エスコ品番EA351BC-5 使用温度範囲(℃)-30~60 危険物の類別非危険物
1個
3,920 税込4,312
当日出荷

高強度。高弾力性、耐衝撃性に優れています。金属、ガラス、石、セラミック、木材、プラスチック等の接着に最適。2液性エポキシ系樹脂。2種類の接着剤が素早く反応し、非常に強力な接着が得られます。ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C)。ディスペンサー(EA934WF-50:別売)を併用することで量を調整しながら片手で簡単に作業ができます。
淡黄透明 使用温度範囲(℃)-50~80 内容量(mL)50 可使時間(分)4~5 完全硬化時間24時間 硬化時間(時間)1 危険物の類別非危険物
1本
3,790 税込4,169
翌日出荷

表面直接印刷でシート剥がれもなく丈夫で長持ちします。 樹脂製品なので、割れ・欠け・水の侵入がありません。 強力粘着剤付きなので簡単に貼ることができます。 家具・建具・テーブルの装飾にもお使いいただけます。
仕様●幅:21mm●長さ:2m●厚み:0.3mm●カラー:ライトピーチ●材質:ABS樹脂 アズワン品番65-2126-79 危険物の類別非危険物
1個
325 税込358
翌日出荷

超速乾、薄膜で長期防錆。 エアゾールタイプで簡単作業。これ1本で完了。 クロム等、重金属類不使用。 上塗塗料の密着剤としても使用できる。 塗布後、長期間放置しても上塗り可能。 特殊変性アクリル樹脂をベースにした、一液性超速乾タイプの防錆プライマーです。 溶接加工(研磨面)、ボルト結合部分等、金属同士が触れることで発生する錆を長期間防ぎます。 錆を防ぐために使用していた防錆油が必要なくなるので作業性が格段にアップします。 各種上塗り塗料の密着剤としても使用することができます。 難密着素材、生アルミ、アルマイト加工材などの上にも塗装ができます。
用途溶接研磨箇所の防錆、金型防錆農機具、工作機械・自動車の交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗替え、配電盤・溶接箇所加工物・金属被塗面の防錆、種塗料等の密着力アップ・吸い込み防止、溶接直後の一時防錆 エスコ品番EA920AV-11 容量(mL)420 目的金属面の防錆・被塗物と塗料の密着強化 危険等級 色調クリア 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1個
2,590 税込2,849
当日出荷

用途ステンレス製品の穴埋めに (混合後)グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 適合ステンレス エスコ品番EA934WA-9 材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤 容量(g)115 耐熱温度(℃)-50~120(一時的150) 引張強度(N/mm2)3.9 使用可能時間(分間)4 危険物の類別非危険物 耐圧強度(N/mm2)80 硬度(ショア D)75
1個
4,650 税込5,115
当日出荷

変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:白●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s アズワン品番65-9312-60 危険物の類別非危険物
1本
2,740 税込3,014
翌々日出荷

変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:アイボリー●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s アズワン品番65-9312-61 危険物の類別非危険物
1本
2,740 税込3,014
翌々日出荷

ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 絶縁材料としても利用できます。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生に エスコ品番EA934BA-2 クリア 耐熱温度(℃)100(直火では不可) 硬化時間(分)5~25 危険物の類別非危険物
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

。変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:グレー●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s アズワン品番65-9312-58 危険物の類別非危険物
1本
2,740 税込3,014
翌々日出荷

変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:黒●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s アズワン品番65-9312-59 危険物の類別非危険物
1本
2,740 税込3,014
翌々日出荷

TFEルブは白色超微粉末の四フッ化エチレン樹脂を使用しています。浸透力が強く、浸透剤、防錆剤、潤滑剤、離型剤として多目的に使用できます。
透明 品名TFEルブ 使用温度範囲(℃)-50~250 内容量(mL)420 アズワン品番65-2242-49 危険物の類別非危険物
1本
2,470 税込2,717
翌日出荷

標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など 仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル) イエロー 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘度200000cps 固形分0.75 内容量(kg)1 アズワン品番65-2258-74 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷

屋内専用。UVライト付。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。(ボタン電池LR1130×3個)
仕様●内容量:5g●使用温度範囲:室温(屋内用)●色:透明●仕様:中粘度液体●硬化時間:UVライト照射10秒●完全硬化時間:UVライト照射10秒●材質:アクリル系樹脂●用途:・プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着・電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理・家具など家庭用品の修繕・プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用・プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など●【使用できないもの】:ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、発泡スチロール、食器の補修、接着面積が小さいもの(物と物を接着するとき)等●耐熱温度範囲:50℃●使用期限:開封後はできるだけ早く使い切ってください。 アズワン品番65-3897-69 危険物の類別非危険物
1セット
1,790 税込1,969
当日出荷

ダークグレー 硬化時間(時間)3 完全硬化時間6時間 エスコ品番EA934WC-3 耐圧(MPa)52 耐熱温度(℃)-35~90 可使時間(分)5 引張強度(MPa)15 外観パテ状(鉄粉入り) 粘度(mPa・s)800000 危険物の類別非危険物 混合比樹脂:硬化剤=100:33 曲げ強度(MPa)40 硬度(ショア D)82 比重(g/cm3)1.7
1個
9,840 税込10,824
当日出荷

ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生に エスコ品番EA934BA-3 ブラック 耐熱温度(℃)100(直火では不可) 硬化時間(分)5~25 危険物の類別非危険物
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-30 寸法(m)1×1 パターン縦/横(ガラスクロス) 面密度(kg/m2)580 危険物の類別非危険物
1個
4,030 税込4,433
当日出荷

ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 絶縁材料としても利用できます。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生に エスコ品番EA934BA-1 ホワイト 耐熱温度(℃)100(直火では不可) 硬化時間(分)5~25 危険物の類別非危険物
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など 仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル) グレー 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘度200000cps 固形分0.75 内容量(kg)1 アズワン品番65-2258-73 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷

防カビ剤入。浴室・ガラスまわりの防水やプラスチック、アクリルの浴槽補修に。密着性に優れたシリコーン樹脂使用。仕上がり時間スピードUP(メーカー比)。水・熱(+150℃)・寒さ(-40℃)・洗剤などの薬品に強い。チューブから押し出しやすく、簡単に補修できる。
用途浴槽・窓ガラス・洗面台・飼育用水槽・金属製排水管。浴室・ガラスまわりのすき間の防水シールに 材質シリコン樹脂系 透明 使用温度範囲(℃)10~35 内容量(mL)100 硬化時間(分)90(23℃) 危険物の類別非危険物
1本
1,460 税込1,606
翌日出荷

特殊機械用。NSF H1登録グリース。防錆剤配合。純度100%のフッ素グリースならではの驚異の耐久、耐熱、潤滑性です。高温化でのベアリング、軸受け、ギア、摺動部の潤滑に。プラスチック、樹脂の長期潤滑に。また、NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤)に登録されたのグリースなので、食品加工機械などにも安心してお使いいただけます。
材質フッ素オイル 使用温度範囲(℃)-36~260 内容量(g)50 ちょう度25℃ 265~295℃ 危険物の類別非危険物
1個(1個)
4,530 税込4,983
翌々日出荷

表面直接印刷でシート剥がれもなく丈夫で長持ちします。樹脂製品なので、割れ・欠け・水の侵入がありません。強力粘着剤付きなので簡単に貼ることができます。家具・建具・テーブルの装飾にもお使いいただけます。
材質ABS樹脂 幅(mm)21 厚さ(mm)0.3 ホワイト 長さ(m)2 アズワン品番65-2126-78 危険物の類別非危険物
1個
230 税込253
翌々日出荷

用途エアコン配管等銅製品の補修、穴埋め (混合後)銅色 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 適合 エスコ品番EA934WA-2 材質エポキシ樹脂、銅充填剤 耐熱温度(℃)【乾燥後】‐50~120(一時的:150) 引張強度(N/mm2)4.8 使用可能時間(分間)3 危険物の類別非危険物 耐圧強度(N/mm2)80 硬度(ショア D)80
1個(115g)
3,400 税込3,740
当日出荷

水と混ぜる必要がなくこのまましぼり出して使えます。 珪砂配合ですから肉やせが少ないです。 コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修材です。 ダレにくいので壁面へも補修できます。 屋内外で使用できます。 水性ですから低臭です。 防水効果があります。 乾燥後、塗料が塗れます。 タイルの目地の補修にもお使いになれます。
ダークグレー 硬化時間(時間)約3~6時間、【内部硬化】約24(気温によって変わります) 成分アクリル系エマルジョン樹脂・無機質充填材・他 エスコ品番EA934HA-98 危険物の類別非危険物 施工面積幅3mm×深3mm×約25m
1個
920 税込1,012
当日出荷

FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-31 寸法(m)1×1 密度450g/m2 パターン細目(ガラスクロス) 危険物の類別非危険物
1個
5,380 税込5,918
翌日出荷

ダークグレー 硬化時間(時間)12 完全硬化時間24時間 エスコ品番EA934WC-6 耐圧(MPa)1050 耐熱温度(℃)-35~280 可使時間(分)30 引張強度(MPa)27 外観パテ状(鉄粉入り) 粘度(mPa・s)1700000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 混合比樹脂:硬化剤=100 危険物の性状非水溶性 曲げ強度(MPa)42 硬度(ショア D)85 比重(g/cm3)2.34
1個
27,300 税込30,030
当日出荷

流し込むだけで水平面の深さ6mm内のひびを簡単補修できます。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。
用途屋内外のアスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修 成分樹脂、無機質充填材、顔料 使用温度範囲(℃)6~34 液性弱アルカリ性 内容量(kg)1.0 完全硬化時間約30 硬化時間(時間)夏:約3 冬:約6 危険物の類別非危険物 施工量幅5mm深5mmで23m
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷


セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤 ホワイト、ライトグレー、グレー、ダークグレー、グレーオーク 使用温度範囲- 可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45 完全硬化時間マルチパテ:24時間 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27 施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
1セット
2,240 税込2,464
翌日出荷

アルミ 硬化時間(時間)16 完全硬化時間24時間 エスコ品番EA934WC-10 耐圧(MPa)43 耐熱温度(℃)-35~120 可使時間(分)60 引張強度(MPa)14 外観半液体(アルミ入り) 粘度(mPa・s)200000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.5L 混合比樹脂:硬化剤=100:14 危険物の性状非水溶性 曲げ強度(MPa)26 硬度(ショア D)79 比重(g/cm3)1.45
1個
9,000 税込9,900
当日出荷

用途不要な場所に付着した接着剤やシール材塗料のふき取り その他【ふき取れるもの】ウレタン樹脂系接着剤、合成ゴム系接着剤、酢酸ビニル樹脂接着剤、変性シリコーン系接着剤、エポキシ樹脂系接着剤、各種塗料、シーリング材 材質アルコール溶剤 シートサイズ(mm)225×300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量5mL 危険物の性状非水溶性
1袋(5枚)
735 税込809
9日以内出荷