関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い浸透・防錆・潤滑・洗浄・耐腐食効果を兼ね備えたマルチタイプ。ダブルノズルで狭い所や広い範囲の両方に噴射できます。工場や作業現場、自動車部品、自転車など様々な場所・用途で使用できます。
淡黄色 容量(mL)500 耐熱温度(℃)-50~210 危険物の類別非危険物 入数(本)12
1本(12本)
19,700 税込21,670
翌日出荷

水置換性があり、防錆効果に優れています。 浸透力が強く、錆びついたねじをゆるめます。
エスコ品番EA920AK-3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1個
975 税込1,073
翌々日出荷

仕様●商品名:ペネトンA●内容量:420mL●使用温度範囲:-10~130℃●色:透明●性能:屋内防錆/1年以上 湿潤/720時間以上●消防法:第4類第三石油類 危険等級Ⅲ/168mL●錆びたり、焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめに●自動車の分解修理に●水漏れ、又は湿って動かなくなったディストリビューターの接点回復、湿った電気系統の性能回復に●PTFE(フッ素樹脂)配合で潤滑性アップ●逆さ吹きOK●無臭タイプ●水置換性●2WAYノズル 危険等級 アズワン品番65-9310-53 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量168mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,340 税込1,474
翌々日出荷