99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコオイラー
真鍮(黄銅棒)。アクリル。硬質ガラス。
容量(mL)215 胴径(Φmm)75 危険物の類別非危険物 ねじサイズG1/2”
1個
7,690 税込8,459
当日出荷

鉄の少量の錆及び非鉄金属の錆には水で2/3倍に希釈。 非危険物
用途鉄、銅、真鍮等各種金属表面の錆の除去に エスコ品番EA920F-4 質量(kg)3.8 液性酸性 化学組成リン酸、界面活性剤 危険物の類別非危険物
1個
6,830 税込7,513
当日出荷

エスコオイラー
真鍮、硬質ガラス。
容量(mL)65 胴径(Φmm)50 危険物の類別非危険物 ねじサイズG3/8”
1個
3,770 税込4,147
当日出荷

用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに 仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。ろう付には還元炎を使用してください。ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。 成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5% 全長(mm)500 線径(Φmm)2 温度(℃)(ロウ付)650~760 アズワン品番64-7832-62 入数150g入
1パック
44,000 税込48,400
当日出荷

用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに 仕様●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。ろう付には還元炎を使用してください。ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。 成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5% 全長(mm)500 線径(Φmm)1.6 温度(℃)(ロウ付)650~760 アズワン品番64-7832-61 入数150g入
1パック
44,000 税込48,400
翌日出荷

用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付 仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。 成分銀:40%、銅・亜鉛:30% 全長(mm)500 線径(Φmm)1.6 温度(℃)(ロウ付)730~820 アズワン品番64-7832-57 入数500g入
1パック
103,800 税込114,180
翌日出荷

用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け 仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。 成分Ag:40%、Cu・Zn:30% 全長(mm)500 線径(Φmm)2.4 温度(℃)(ロウ付)730~820 アズワン品番64-7832-60 入数150g入
1パック
38,500 税込42,350
翌日出荷

用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け 仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。 成分Ag:40%、Cu・Zn:30% 全長(mm)500 線径(Φmm)2 温度(℃)(ロウ付)730~820 アズワン品番64-7832-59 入数150g入
1パック
38,500 税込42,350
翌日出荷

銅、銅合金(真鍮)のロウ付専用 流動性、耐熱性に優れています。 フラックス(4g)付 RoHS対応品
仕様●線径(mm):1.6●ロウ付温度:735℃●全長(mm):300●引張強度:294N/mm2(30kgf/mm2)●入数:3本●JIS規格:BCUP-2 アズワン品番65-2114-22 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)
950 税込1,045
翌日出荷

用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け 仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。 成分Ag:40%、Cu・Zn:30% 全長(mm)500 線径(Φmm)1.6 温度(℃)(ロウ付)730~820 アズワン品番64-7832-58 入数150g入
1パック
38,500 税込42,350
翌日出荷

オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。 材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス 危険物の類別非危険物
1個(27mL)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮ノズル。ノズルは伸縮できるので、奥まった箇所への注油に便利です。携帯に便利なコンパクトサイズです。オイル、クリーナー、水などの液体に使用できます。機器の注油作業に。パーツ作動部の潤滑に。
材質本体:LDPE、キャップ:PP、パッキン:PE 容量(mL)25 質量(g)8.2 ノズル長(mm)80 危険物の類別非危険物 サイズ(Φmm)25×104
1本
880 税込968
翌日出荷

蓄圧(加圧)式スプレー 霧の角度は約80度です オール真鍮製の万能タイプ ミクロの霧と耐薬品性を兼ね備えたプロ仕様 防錆剤・洗浄剤・離型剤等の噴霧に 美術品・絵画等の修復、表具・和裁・洋裁・アイロン掛け・調理用等に
危険物の類別非危険物
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,070 税込1,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エスコ品番EA991CV-24 材質真鍮(黄銅棒)、アクリル 胴径(Φmm)100 危険物の類別非危険物 ねじサイズG1/4
1個(530mL)
11,700 税込12,870
当日出荷

オイル専用の給油口です。
エスコ品番EA991CW-42 材質真鍮(ニッケルメッキ) 胴径(Φmm)×高さH(mm)10×20.5 危険物の類別非危険物 ねじサイズR1/8”
1個
405 税込446
当日出荷

エスコ品番EA991CV-34 材質真鍮(黄銅棒)、アクリル 胴径(Φmm)100 危険物の類別非危険物 ねじサイズG3/8
1個(530mL)
11,700 税込12,870
当日出荷


エスコ品番EA991CV-21 材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス 胴径(Φmm)38 危険物の類別非危険物 ねじサイズG1/4
1個(27mL)
2,790 税込3,069
当日出荷

紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 フィルムはハトメ加工済み。
【フィルム】ダークグリーン エスコ品番EA334BE-1G 寸法(mm)970×1970 質量(g)799 ハトメピッチ(mm)400 全光線透過率(%)1 ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
1個
8,760 税込9,636
翌日出荷

フレキシブルノズル付属。 上向きにでも油がさせます。
容量(mL)350 付属品ノズル、フレキシブルノズル エスコ品番EA990A-3 材質本体:スチール、ポンプ部:真鍮、ノズル:アルミニウム、フレキシブルノズル:PVC 質量(g)260 寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×110 ノズル長(mm)135、【フレキシブルノズル】210 危険物の類別非危険物 ノズル径(Φmm)【フレキシブルノズル】7
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

エスコ品番EA991CV-44 材質真鍮(黄銅棒)、アクリル 胴径(Φmm)100 危険物の類別非危険物 ねじサイズG1/2
1個(530mL)
12,600 税込13,860
翌日出荷

用途EA300-2、-4、-4B、300T用 材質真鍮 全長(mm)28 穴径(Φmm)1.6 六角対辺(mm)8 アズワン品番64-7832-41 ねじサイズM6×1.0
1個
650 税込715
翌日出荷

1個
7,000 税込7,700
8日以内出荷

六角ナットに刻みがあります。
エスコ品番EA300-15B 材質真鍮(メッキ仕上) 全長(mm)58 質量(g)160 対象ガス可燃性ガス ねじサイズM16×P1.5(左ネジ)
1個
7,000 税込7,700
8日以内出荷




加圧式スプレー。タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。 ポンプ部が長いので立ったままポンピングできます。
容量(L)7.6 エスコ品番EA115MM-22 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮 質量(kg)1.1 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×710 ホース長さ(m)850 ノズル長(mm)450 危険物の類別非危険物
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(右)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス アズワン品番65-2113-03
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

エスコ品番EA991CV-12 材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス 胴径(Φmm)50 危険物の類別非危険物 ねじサイズG1/8
1個(65mL)
3,770 税込4,147
当日出荷

オイル専用の給油口です。
エスコ品番EA991CW-32 材質真鍮(ニッケルメッキ) 胴径(Φmm)×高さH(mm)10×20.5 危険物の類別非危険物 ねじサイズM6×1.0
1個
405 税込446
当日出荷

仕様●材質:真鍮、ニッケルメッキ仕上●ねじサイズ:R1/8"●全長:27mm●六角対辺:10mm アズワン品番68-1884-31 危険物の類別非危険物
1ケース(10個)
1,390 税込1,529
3日以内出荷

用途EA300M-4、M、MB用交換サオ 仕様【溶接火口】#100(EA300BG-3×2個付属) エスコ品番EA300M-2 材質真鍮 全長(mm)154 質量(g)79 ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
1個
7,730 税込8,503
翌日出荷


1個
205 税込226
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロック付き アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm アズワン品番65-2112-99
1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm アズワン品番65-2112-98
1個
665 税込732
翌日出荷

ロック付き アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm アズワン品番65-2113-02
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷