特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力で衝撃にも強いです。アルミニウム、スチールにも使用できます。プラスチック、金属、車体、機械、木材などに広く適用できます。 展示会での加工または建設工事にも。ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C)。
クリームホワイト 容量(mL)24 使用温度範囲(℃)-55~125 温度(℃)硬化:18 可使時間(分)15 完全硬化時間12時間 硬化時間(時間)1 危険物の類別非危険物 せん断強度(N)アルミニウム:20N/(mm2)、スチール:23N/(mm2)、ステンレス:22N/(mm2)、ポリカーボネート:11N/(mm2)、アクリル樹脂:9N/(mm2)、ABS樹脂:7N/(mm2)、硬質PVC:12N/(mm2)、ポリアミド:1N/(mm2)
1本
3,280 税込3,608
翌日出荷

高強度。高弾力性、耐衝撃性に優れています。金属、ガラス、石、セラミック、木材、プラスチック等の接着に最適。2液性エポキシ系樹脂。2種類の接着剤が素早く反応し、非常に強力な接着が得られます。ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C)。ディスペンサー(EA934WF-50:別売)を併用することで量を調整しながら片手で簡単に作業ができます。
淡黄透明 使用温度範囲(℃)-50~80 内容量(mL)50 可使時間(分)4~5 完全硬化時間24時間 硬化時間(時間)1 危険物の類別非危険物
1本
3,790 税込4,169
欠品中

おすすめ人気ランキング