ケガキ塗料(EA920DH-6、-7)が簡単に除去できます。金型、金属部品表面の洗浄にも使用できます。有機溶剤中毒予防規則に該当しません。強力な脱脂力があり、速乾性です。
仕様●商品名:青ニス除去剤●内容量:420mL●使用温度範囲:50℃以下●色:透明●消防法:第4類第一石油類 危険等級Ⅱ/210mL
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-9310-39
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥990
税込¥1,089
翌々日出荷
フッソ樹脂のパウダー粒子は平均3μmと非常に小さく均一ですので、均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れています。優れた非粘着性を持っていますので各種離型剤として最適です。均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れていますので従来品と比較して非常に優れた効果を長時間保ちます。速乾性で塗膜面はべとついたりしませんので、ゴミやホコリなどは付着しません。
用途ダイヤモンド工具成型時の金型の離型 プラスチックやゴム、コンベアベルトの成型時の離型 ガスケット、シール類の離型 ダイヤモンド工具成型時に金型の離型 プラスチックやゴム、コンベヤベルト成型時の離型 ガスケット、シール類の離型 潤滑油を使用できない機械部品用の乾性潤滑油
色白
質量(g)380
品名ドライTFEコート
使用温度範囲(℃)-60~280
内容量(mL)420
アズワン品番65-2242-46
危険物の類別非危険物
1本
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
消防法上の非危険物で安全性が高い不燃性の洗浄剤です。程よい乾燥速度で汚れに浸透していき、強力に除去します。様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に適しています。消防法上の非危険物なので引火点がなく、炭化水素系パーツクリーナーと比較して安全性が高い。
仕様●内容量:191g●使用温度範囲:常温●色:無色●使用例:・金属部品、金型、工具等の洗浄 ・機械設備及び部品の油汚れ落とし ・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし ・油脂機器、シリンダーの油汚れ落とし ・チェーンの脱脂洗浄●有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当
アズワン品番65-9310-36
危険物の類別非危険物
1本
¥4,150
税込¥4,565
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。