スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「ガンプラ」の検索結果
関連キーワード
アラルダイト接着剤200ml用カートリッジの専用エアガンです。圧縮空気による自動駆動ですので、2液を同時配合比で吐出が可能です。吐出速度の調整可能性。
用途200ml用エアガン。各種金属・プラスチック・石材・ガラス・セラミックの接着用、電機・電子部品の絶縁接着・注型用。
仕様【入目】1丁
適合200mL用
長さ(mm)400
幅(mm)70
高さ(mm)300
危険物の類別非危険物
1丁
¥123,980
税込¥136,378
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。