10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流動性もあり、かつ盛りに適しています。Bcup-2、Bcup-3タイプには劣りますが、バランスの良いろう材です。
用途銅・銅合金接合用 長さ(mm)500 材質銅:91%、リン:7%、銀:2% JIS規格BCup-6 融点(℃)640~788
1パック(150g)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点705℃~805℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です 線径(Φmm)1.8 トラスコ品番145-7076 材質銅:93%、リン:7% JIS規格BCup-2相当 融点(℃)705~805
1袋(500g)
4,998 税込5,498
当日出荷

流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点705℃~805℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です 線径(Φmm)1.4 トラスコ品番145-7078 材質銅:93%、リン:7% JIS規格BCup-2相当 融点(℃)705~805
1袋(500g)
4,998 税込5,498
当日出荷

流動性が非常に遅いため盛りたい箇所に最適です。 融点640℃~805℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です 線径(Φmm)1.0 トラスコ品番145-7074 材質銅:89%、リン:6%、銀:5% JIS規格BCup-3相当 融点(℃)640~805
1袋(500g)
13,980 税込15,378
当日出荷

流動性もあり(BCup-2タイプには劣ります)、かつ盛りに適した(BCup-3タイプには劣ります)バランスの良いロウ材です。 融点640℃~788℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です 線径(Φmm)1.6 トラスコ品番145-7072 材質銅:91%、リン:7%、銀:2% JIS規格BCup-6相当 融点(℃)640~788
1袋(500g)
7,998 税込8,798
当日出荷

流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点705℃~805℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です 線径(Φmm)1.6 トラスコ品番145-7077 材質銅:93%、リン:7% JIS規格BCup-2相当 融点(℃)705~805
1袋(500g)
5,198 税込5,718
当日出荷

流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点640℃~720℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です 線径(Φmm)1.2 トラスコ品番139-6337 材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6% JIS規格BCup-4相当 融点(℃)640~720
1袋(500g)
21,980 税込24,178
当日出荷

流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点640℃~720℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です 線径(Φmm)1.6 トラスコ品番145-7073 材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6% JIS規格BCup-4相当 融点(℃)640~720
1袋(500g)
21,980 税込24,178
当日出荷

流動性が非常に高く、隙間によく流れます。
用途銅・銅合金接合用 長さ(mm)500 材質銅:93%、リン:7% JIS規格BCup-2 融点(℃)705~805
1パック(150g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ろう材芯径Φ1.6mm、コーティング含むΦ2.8mmのフラックスコーティング銀ろうです。カドミウムを含んでいません。
用途異種金属同士の接合(鉄・ステンレス・銅・真鍮等) 線径(mm)2.8 長さ(mm)500 トラスコ品番241-9017 材質銀:30%、銅:38%、亜鉛:32% 質量(g)約12 JIS規格BAg-20 融点(℃)765~870
1パック(5本)
22,980 税込25,278
当日出荷

おすすめ人気ランキング