スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「銀 ロウ 融点」の検索結果
関連キーワード
ろう材芯径Φ1.6mm、コーティング含むΦ2.8mmのフラックスコーティング銀ろうです。カドミウムを含んでいません。
用途異種金属同士の接合(鉄・ステンレス・銅・真鍮等)
線径(mm)2.8
長さ(mm)500
トラスコ品番241-9017
材質銀:30%、銅:38%、亜鉛:32%
質量(g)約12
JIS規格BAg-20
融点(℃)765~870
1パック(5本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
流動性もあり、かつ盛りに適しています。Bcup-2、Bcup-3タイプには劣りますが、バランスの良いろう材です。
用途銅・銅合金接合用
長さ(mm)500
材質銅:91%、リン:7%、銀:2%
JIS規格BCup-6
融点(℃)640~788
流動性が非常に高いためすき間によく流れます。
融点640℃~720℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です
線径(Φmm)1.2
トラスコ品番139-6337
材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6%
JIS規格BCup-4相当
融点(℃)640~720
1袋(500g)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
流動性が非常に遅いため盛りたい箇所に最適です。
融点640℃~805℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です
線径(Φmm)1.0
トラスコ品番145-7074
材質銅:89%、リン:6%、銀:5%
JIS規格BCup-3相当
融点(℃)640~805
1袋(500g)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
流動性が非常に高いためすき間によく流れます。
融点640℃~720℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です
線径(Φmm)1.6
トラスコ品番145-7073
材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6%
JIS規格BCup-4相当
融点(℃)640~720
1袋(500g)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
流動性もあり(BCup-2タイプには劣ります)、かつ盛りに適した(BCup-3タイプには劣ります)バランスの良いロウ材です。
融点640℃~788℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です
線径(Φmm)1.6
トラスコ品番145-7072
材質銅:91%、リン:7%、銀:2%
JIS規格BCup-6相当
融点(℃)640~788
1袋(500g)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。