絞り込み
ブランド
  • デンゲン
  • モノタロウ(184)
  • ダイヘン(1,994)
  • エスコ(1,645)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(535)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(488)
  • SUZUKID(スズキッド)(443)
  • マイト工業株式会社(426)
  • ニッぺ(日本ペイント)(395)
  • 阪口製作所(392)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(386)
  • スリーボンド(358)
  • Panasonic(パナソニック)(324)
  • TAMIYA(タミヤ)(324)
  • エスケー化研(324)
  • 日酸TANAKA(293)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(286)
  • アサヒペン(285)
  • セメダイン(282)
  • ロックペイント(264)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空ポンプオイル シングルステージ用 デンゲン真空ポンプオイル シングルステージ用デンゲン(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(0.9L)ほか
当日出荷
シーズンオフはオイル交換を。真空度・寿命がアップします。
用途全機種/真空ポンプ・自動ガスチャージャー用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スタットマックス溶接機 デンゲンスタットマックス溶接機デンゲン
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
軽量・小回り設計 全自動検知作業方式採用 電子制御によるスムーズな調整 移動に便利なタイヤ付(ルーフサービス・一般空調用溶植もOK) 手元スイッチにより作業性がよい。 スタッドは、ワッシャー、ピンのいずれも使用できます(ピン用チャックは、オプションです)。 主回路の開閉には、酷使に耐えるS.C.R(半導体)を使用していますので、火花や、消耗がありません。 ボディ、パネルのひずみ修正も簡単にできます(スホット又は、スリーフカーボンのいずれの方法でも使用できます)。 あて継ぎがきれいにできます(0.2mm~0.4mm)。
一次側入力電圧AC200V(単相)(50/60Hz)容量(kVA)5.8(50%使用率) JIS C9305二次電流(A)4000(MAX)2次電圧(V)2.8~7.0(A.C)制御方式SCR電子制御方式安全装置過電流遮断器(自動復帰型)[入力側]溶接能力(mm)【鋼板】片側スポット0.2~0.4t/ステンレス板 ワッシャー及びピン溶植(スタッド)0.6~0.8t(しぼり)質量(kg)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×280×392仕様【開閉器】20A以上(ヒューズ又はブレーカー)使用率(%)50
パルススタッドウェルダー デンゲンパルススタッドウェルダーデンゲン
298,000税込327,800
1台
3日以内出荷
最小エネルギーで裏焼けしにくいソフトパルスモードと短タイマーでの出力電流を安定させる回路・プログラムを搭載。出力の調整範囲が広く、ますます硬く薄くなるドアパネルなどの高張力鋼板で威力を発揮。高電圧(メーカー比1.75倍)の出力で、抵抗値が高い高張力鋼板でも安定した溶着ができる。高電圧出力を活かし、一定の短タイマーで、電流調整のみを可変する溶着方法(ミドルパルスモード)で母材への影響をおさえつつ、強い溶着ができる。強力な引出しが必要な補修にも対応(ハードパルスモード)ローラー絞り(オプション)により、裏焼けしにくい絞りができる。一点アースにより、鋼板の磨き範囲を最小にして、スタッドの作業ができる。
質量(kg)31電流(A)【開閉器】30以上(ブレーカー)出力【手元スイッチ側】2.5m50sq(スケア)(軟ケーブル)【一点アース側】2.5m50sq(スケア)(軟ケーブル)制御方式連続無段階・マイコン制御出力電圧AC0~10.8V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600(ハンドル高さ含む730)×340×320入力【一次入力】200V単相 50/60Hz使用率(%)【スタッド溶接時】最大出力時2%以下(周辺温度25℃時、最大40分間)【絞りローラー使用時】連続5秒間(使用率2%以下)定格入力(kVA)最大23.8出力定格容量(kVA)10.5(JIS C9305)コード8.0m3芯3.55SQ(スケア)プラグ4P/20A絞り点絞り、ローラー、カーボンタイマー(ソフトパルス)0.003~0.01秒 / (ミドルパルス)0.01~0.05秒 / (ハードパルス)0.05~0.45出力電流AC 2,200A(ピーク電流:3,200A)スタッドワッシャー
自動遮光溶接面 ブラックス デンゲン自動遮光溶接面 ブラックスデンゲン
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
4センサーによる抜群の感度性能高画質液晶レンズ採用で見やすさUP溶接電流5Aから反応 (TIG溶接対応)
仕様可変遮光前シェード:IR4、可変遮光後シェード:IR9~13質量(g)475定格【高衝撃研磨】AS / NZS承認:1338.1に準拠、【高解像度光学表示】クアッド-1 (EN379-1 / 1 / 1 / 1) AS / NZS承認:1338.1承認済み速度[遮光復帰速度]3段階調整 ショート(0.3秒) ミディアム(0.6秒) ロング(0.9秒)電源(個)オン/オフ自動制御 ソーラーアシスト + ボタン電池(CR2450) 2センサー感知方式4センサー式 / 感度範囲調整可能 低~高視界範囲(mm)98×43=652遮光速度(秒)0.2
自動遮光溶接面 デルタ デンゲン自動遮光溶接面 デルタデンゲン
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
4センサーによる抜群の感度性能高画質液晶レンズ採用で鮮明な視野と広角視野を実現4点ヘッドギアにより固定位置の調整が幅広いです。溶接電流5Aから反応 (TIG溶接対応)
仕様可変遮光前シェード:IR4、可変遮光後シェード:IR5~8 / IR9~13質量(g)580定格【高衝撃研磨】AS / NZS承認:1338.1に準拠、【高解像度光学表示】クアッド-1 (EN379-1 / 1 / 1 / 1) AS / NZS承認:1338.1承認済み速度[遮光復帰速度]無段階調整:0.1秒~1.0秒以内電源(個)オン/オフ自動制御 ソーラーアシスト + ボタン電池(CR2450) 2センサー感知方式4センサー式 / 感度範囲調整可能 低~高視界範囲(mm)100×60=77.52遮光速度(秒)0.1
スプレー式コンプレッサーオイルPOE デンゲンスプレー式コンプレッサーオイルPOEデンゲン
32,980税込36,278
1箱(10缶)
4日以内出荷
POEオイルのND-OIL11及び14の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時コンプレッサーの組付け時ゲージマニホールド接続時クイックジョイントの部品交換時型式CO-POE40SーYF内容量(mL)第四石油類(POE):40/LPG:50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性
スプレー式コンプレッサーオイルPAG デンゲンスプレー式コンプレッサーオイルPAGデンゲン
29,980税込32,978
1箱(10缶)
3日以内出荷
PAGオイルのND-OIL8及び12の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時コンプレッサーの組付け時ゲージマニホールド接続時クイックジョイントの部品交換時型式CO-PAG40SーYF内容量(mL)第四石油類(PAG):40/LPG:50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性
インバーター式半自動溶接機 Easy Weld 160 デンゲンインバーター式半自動溶接機 Easy Weld 160デンゲン
329,800税込362,780
1台
4日以内出荷
溶接設定がダイヤルひとつでシンプル設計です。板厚選択で溶接が可能なシナジー制御搭載。デジタル制御で安定した溶接が可能です。
仕様1元管理制御:オート/マニュアル、CE保護クラス:IEC(EN60974-1:2019):IP21S、VRD電撃防止装置(手溶接時):内蔵、標準トーチ(ユーロコネクター)(m):シグウェルド E180MIGトーチ3、装着スプールサイズ(直径200mm以下幅55mm以下)(kg):1(0.5)・2/5セット内容標準:溶接機本体/シグウェルドーE180MIG用トーチ3m(W4018800)/アースクランプ2.5m(CE180A-2525)/フィーダーローラーV(7977036)/フィーダーローラー節目(7977732)/コンタクトチップ0.6mm(OTW11/23/R)/コンタクトチップ0.8mm(OTW11/30/R)/コンタクトチップ0.9mm(OTW11/35/R)/レギュレーターセット(流量計/ガスホース2m)(W4013010)/アークホルダー(手溶接)2.5m(CE200H-2525)/運搬用ベルト寸法(mm)高さ308×幅206.3×奥行439.7質量(kg)10.2電圧タップ数:無段階(ボリューム式)ワイヤー径(Φmm)使用可能:鋼(軟鋼・高張力鋼):Φ0.6・Φ0.8(混合ガス・MAG)/ステンレス・高合金:Φ0.8(アルゴン酸素ガス・混合ガス)/アルミニウム合金:Φ0.8(アルゴンガス)/シリコンブロンズ:Φ0.6・0.8(アルゴンガス・混合ガス)出力電圧(V)DC13~24入力電圧(V)単相200(50/60Hz)出力電流(A)MIG:30~160/手溶接:10~140入力コード・太さ(m/SQ):2.9/1.5使用率(%)MIG(40℃/10分):160A:15(22V)/80A:60(18V)/62A:100(17.1V)、手溶接(40℃/10分):140A:15(25.6V)/70A:60(22.8V)/54A:100(22.2V)定格入力電流(A)12.5(最大36)最高無負荷電圧(V)DC82RDオフ時)/DC35RDオン時)定格入力9.0/7.2(kVA/kW)送給装置仕様2ローラー
コンデンサースタッド溶接機 デンゲンコンデンサースタッド溶接機デンゲン
479,800税込527,780
1台
3日以内出荷
高張力鋼板完全対応 ローラー絞り・損傷パネルを「捨てず」に直す! 低温絞り方式ローラーパネル絞り歪み取り修正。アルミ・超張力鋼板が絞り機能で裏焼けがない。 コンデンサースタッド溶接機。アルミ・超張力鋼板の溶植時の裏焼けがない。 高張力鋼板・一般鋼板~薄板アルミボディに対応。 ボディ(材料)に熱を掛け過ぎる心配がなく強弱の絞り歪みもローラーで簡単に行えます。
本体質量(kg)約49外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×450×725(820ハンドルを含む)入力交流:AC200V(50/60Hz)単相、最大10.8kVA容量(kVA)4.9(50%使用率) JIS C9305使用率(%)50
ダイセットプーラー デンゲンダイセットプーラーデンゲン
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
自動車パネルの引き出しが一気にできます。従来のパネル引きのワッシャーが不要です。小型軽量のため、迅速作業に最適です。先端チップの部品出し可能です。
適合機種SW-5300F / SW-3700 / SW-5200
ハンドプーラー デンゲンハンドプーラーデンゲン
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
適合機種SW-CZ200/ SW-CZ100
エアパワークランプ デンゲンエアパワークランプデンゲン
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
加圧力は調整(強力~弱)が可能です。ゆっくり加圧で起動ショックが無く、狙いは的確です。塗膜面スポットも加圧力が大きいため、確実な作業が可能です。
付属品L型六角レンチ×1個、オーリング (P-6)×5個、結束バンド×10個寸法(mm)アーム径×長さ:30Φ×200+50、ピストン:行程 0~40×直径63、長さ380(アームホルダー含む)×高さ135×巾80Φ(シリンダー外径)質量(kg)3.2ビット径(mm)フロントビット:16Φ×100、センタービット:13Φ×95入力空気圧(MPa)0.2~0.6(2~6kg/cm2)加圧力(kN)0.5~1.8 (50~188kgf))
ダイセットミニプーラー デンゲンダイセットミニプーラーデンゲン
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
自動車パネルの引き出しが一気にできます。従来のパネル引きのワッシャーが不要です。小型軽量のため、迅速作業に最適です。先端チップの部品出し可能です。
適合機種SW-5300F / SW-3700 / SW-5200
エアコントロールワークス デンゲンエアコントロールワークスデンゲン
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷
加圧力電気制御方式 (エアバルブ付き)加圧力は調整(強力~弱)が可能です。
仕様作動系:シーケンス4ステージ制御付属品1A ヒューズ×1個寸法(mm)高さ255×巾135×奥行300質量(kg)3.5入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 15VA入力空気圧(MPa)0.4~0.7 (4~7kg/cm2[Pt1/4])圧力(MPa)調整器:0~1.5 (0~15kg/cm2)
コンデンサーミニプーラー デンゲンコンデンサーミニプーラーデンゲン
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
外板パネル (鉄鋼板&高張力鋼板)専用です。先端チップの部品出し可能です。
適合機種SW-5300F / SW-CZ200/ SW-CZ100
4点式ヘッドギアハーネス デンゲン4点式ヘッドギアハーネスデンゲン
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
適合機種XC-50 DELTA
フロント保護レンズカバー デンゲンフロント保護レンズカバーデンゲン
6,298税込6,928
1枚
6日以内出荷
ハーネスアセンブリ デンゲンハーネスアセンブリデンゲン
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
適合機種XC-30 Blax
スウェットバンド デンゲンスウェットバンドデンゲン
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
リア保護レンズカバー デンゲンリア保護レンズカバーデンゲン
4,598税込5,058
1枚
6日以内出荷
遮光溶接面用拡大レンズ デンゲン遮光溶接面用拡大レンズデンゲン
21,980税込24,178
1枚
6日以内出荷
トリュウム入りタングステン電極 デンゲントリュウム入りタングステン電極デンゲン
3,198税込3,518
1セット(10本)
5日以内出荷
AW-175i+用
TIGトーチキット TIG Torch 17V with 4m lead remote control デンゲンTIGトーチキット TIG Torch 17V with 4m lead remote controlデンゲン
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷
AW-175i+用
TIGトーチキット TIG Torch 17V with 4m lead デンゲンTIGトーチキット TIG Torch 17V with 4m leadデンゲン
86,980税込95,678
1セット
5日以内出荷
AW-175i+用
超ハイテンワイヤー デンゲン超ハイテンワイヤーデンゲン
29,980税込32,978
1巻(2kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
AW-M-PRO,AW-175+用ワイヤー
ハイテンワイヤー デンゲンハイテンワイヤーデンゲン
29,980税込32,978
1巻(5kg)
5日以内出荷
AW-M-PRO,AW-175+用ワイヤー
ワイヤー径(Φmm)0.8
ブレージングワイヤー デンゲンブレージングワイヤーデンゲン
27,980税込30,778
1巻(2.5kg)ほか
5日以内出荷
AW-M-PRO,AW-175+用ワイヤー
軟鋼ワイヤー デンゲン軟鋼ワイヤーデンゲン
6,998税込7,698
1巻(5kg)
5日以内出荷
AW-M-PRO,AW-175+用ワイヤー