絞り込み
ブランド
- デンゲン
- モノタロウ(82)
- ダイヘン(1,899)
- パナソニックコネクト(1,196)
- エスコ(689)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](478)
- TRUSCO(468)
- SUZUKID(スズキッド)(424)
- 阪口製作所(419)
- マイト工業株式会社(407)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(330)
- TAMIYA(タミヤ)(315)
- スリーボンド(302)
- 日酸TANAKA(291)
- アサヒペン(280)
- ニッぺ(日本ペイント)(275)
- ヤマト産業(239)
- セメダイン(222)
- 千代田精機(221)
- 小池酸素工業(214)
- トーキン(212)
- ブランドをもっと見る

真空ポンプオイル シングルステージ用
デンゲン(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1缶(0.9L)ほか当日出荷シーズンオフはオイル交換を。真空度・寿命がアップします。用途全機種/真空ポンプ・自動ガスチャージャー用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
自動遮光溶接面 ブラックス
デンゲン¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷4センサーによる抜群の感度性能。高画質液晶レンズ採用で見やすさUP。溶接電流5Aから反応 (TIG溶接対応)仕様可変遮光前シェード:IR4、可変遮光後シェード:IR9~13質量(g)475定格【高衝撃研磨】AS / NZS承認:1338.1に準拠、【高解像度光学表示】クアッド-1 (EN379-1 / 1 / 1 / 1) AS / NZS承認:1338.1承認済み速度[遮光復帰速度]3段階調整 ショート(0.3秒) ミディアム(0.6秒) ロング(0.9秒)電源(個)オン/オフ自動制御 ソーラーアシスト + ボタン電池(CR2450) 2センサー感知方式4センサー式 / 感度範囲調整可能 低~高視界範囲(mm)98×43=652遮光速度(秒)0.2
自動遮光溶接面 デルタ
デンゲン¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷4センサーによる抜群の感度性能。高画質液晶レンズ採用で鮮明な視野と広角視野を実現。4点ヘッドギアにより固定位置の調整が幅広いです。溶接電流5Aから反応 (TIG溶接対応)仕様可変遮光前シェード:IR4、可変遮光後シェード:IR5~8 / IR9~13質量(g)580定格【高衝撃研磨】AS / NZS承認:1338.1に準拠、【高解像度光学表示】クアッド-1 (EN379-1 / 1 / 1 / 1) AS / NZS承認:1338.1承認済み速度[遮光復帰速度]無段階調整:0.1秒~1.0秒以内電源(個)オン/オフ自動制御 ソーラーアシスト + ボタン電池(CR2450) 2センサー感知方式4センサー式 / 感度範囲調整可能 低~高視界範囲(mm)100×60=77.52遮光速度(秒)0.1
スプレー式コンプレッサーオイルPOE
デンゲン¥32,980税込¥36,2781箱(10缶)4日以内出荷POEオイルのND-OIL11及び14の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時。コンプレッサーの組付け時。ゲージマニホールド接続時。クイックジョイントの部品交換時型式CO-POE40SーYF内容量(mL)第四石油類(POE):40/LPG:50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性
スプレー式コンプレッサーオイルPAG
デンゲン¥29,980税込¥32,9781箱(10缶)3日以内出荷PAGオイルのND-OIL8及び12の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時。コンプレッサーの組付け時。ゲージマニホールド接続時。クイックジョイントの部品交換時型式CO-PAG40SーYF内容量(mL)第四石油類(PAG):40/LPG:50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性
インバーター式半自動溶接機 Easy Weld 160
デンゲン¥329,800税込¥362,7801台4日以内出荷溶接設定がダイヤルひとつでシンプル設計です。板厚選択で溶接が可能なシナジー制御搭載。デジタル制御で安定した溶接が可能です。仕様1元管理制御:オート/マニュアル、CE保護クラス:IEC(EN60974-1:2019):IP21S、VRD電撃防止装置(手溶接時):内蔵、標準トーチ(ユーロコネクター)(m):シグウェルド E180MIGトーチ3、装着スプールサイズ(直径200mm以下幅55mm以下)(kg):1(0.5)・2/5セット内容標準:溶接機本体/シグウェルドーE180MIG用トーチ3m(W4018800)/アースクランプ2.5m(CE180A-2525)/フィーダーローラーV(7977036)/フィーダーローラー節目(7977732)/コンタクトチップ0.6mm(OTW11/23/R)/コンタクトチップ0.8mm(OTW11/30/R)/コンタクトチップ0.9mm(OTW11/35/R)/レギュレーターセット(流量計/ガスホース2m)(W4013010)/アークホルダー(手溶接)2.5m(CE200H-2525)/運搬用ベルト寸法(mm)高さ308×幅206.3×奥行439.7質量(kg)10.2電圧タップ数:無段階(ボリューム式)ワイヤー径(Φmm)使用可能:鋼(軟鋼・高張力鋼):Φ0.6・Φ0.8(混合ガス・MAG)/ステンレス・高合金:Φ0.8(アルゴン酸素ガス・混合ガス)/アルミニウム合金:Φ0.8(アルゴンガス)/シリコンブロンズ:Φ0.6・0.8(アルゴンガス・混合ガス)出力電圧(V)DC13~24入力電圧(V)単相200(50/60Hz)出力電流(A)MIG:30~160/手溶接:10~140入力コード・太さ(m/SQ):2.9/1.5使用率(%)MIG(40℃/10分):160A:15(22V)/80A:60(18V)/62A:100(17.1V)、手溶接(40℃/10分):140A:15(25.6V)/70A:60(22.8V)/54A:100(22.2V)定格入力電流(A)12.5(最大36)最高無負荷電圧(V)DC82RDオフ時)/DC35RDオン時)定格入力9.0/7.2(kVA/kW)送給装置仕様2ローラー
コンデンサースタッド溶接機
デンゲン¥559,800税込¥615,7801台3日以内出荷高張力鋼板完全対応 ローラー絞り・損傷パネルを「捨てず」に直す! 低温絞り方式ローラーパネル絞り歪み取り修正。アルミ・超張力鋼板が絞り機能で裏焼けがない。 コンデンサースタッド溶接機。アルミ・超張力鋼板の溶植時の裏焼けがない。 高張力鋼板・一般鋼板~薄板アルミボディに対応。 ボディ(材料)に熱を掛け過ぎる心配がなく強弱の絞り歪みもローラーで簡単に行えます。本体質量(kg)約49外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×450×725(820ハンドルを含む)入力交流:AC200V(50/60Hz)単相、最大10.8kVA容量(kVA)4.9(50%使用率) JIS C9305使用率(%)50
ダイセットプーラー
デンゲン¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷自動車パネルの引き出しが一気にできます。従来のパネル引きのワッシャーが不要です。小型軽量のため、迅速作業に最適です。先端チップの部品出し可能です。適合機種SW-5300F / SW-3700 / SW-5200
エアパワークランプ
デンゲン¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷加圧力は調整(強力~弱)が可能です。ゆっくり加圧で起動ショックが無く、狙いは的確です。塗膜面スポットも加圧力が大きいため、確実な作業が可能です。付属品L型六角レンチ×1個、オーリング (P-6)×5個、結束バンド×10個寸法(mm)アーム径×長さ:30Φ×200+50、ピストン:行程 0~40×直径63、長さ380(アームホルダー含む)×高さ135×巾80Φ(シリンダー外径)質量(kg)3.2ビット径(mm)フロントビット:16Φ×100、センタービット:13Φ×95入力空気圧(MPa)0.2~0.6(2~6kg/cm2)加圧力(kN)0.5~1.8 (50~188kgf))
ダイセットミニプーラー
デンゲン¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷自動車パネルの引き出しが一気にできます。従来のパネル引きのワッシャーが不要です。小型軽量のため、迅速作業に最適です。先端チップの部品出し可能です。適合機種SW-5300F / SW-3700 / SW-5200
エアコントロールワークス
デンゲン¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷加圧力電気制御方式 (エアバルブ付き)。加圧力は調整(強力~弱)が可能です。仕様作動系:シーケンス4ステージ制御付属品1A ヒューズ×1個寸法(mm)高さ255×巾135×奥行300質量(kg)3.5入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 15VA入力空気圧(MPa)0.4~0.7 (4~7kg/cm2[Pt1/4])圧力(MPa)調整器:0~1.5 (0~15kg/cm2)
コンデンサーミニプーラー
デンゲン¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷外板パネル (鉄鋼板&高張力鋼板)専用です。先端チップの部品出し可能です。適合機種SW-5300F / SW-CZ200/ SW-CZ100