特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量・小回り設計 全自動検知作業方式採用 電子制御によるスムーズな調整 移動に便利なタイヤ付(ルーフサービス・一般空調用溶植もOK) 手元スイッチにより作業性がよい。 スタッドは、ワッシャー、ピンのいずれも使用できます(ピン用チャックは、オプションです)。 主回路の開閉には、酷使に耐えるS.C.R(半導体)を使用していますので、火花や、消耗がありません。 ボディ、パネルのひずみ修正も簡単にできます(スホット又は、スリーフカーボンのいずれの方法でも使用できます)。 あて継ぎがきれいにできます(0.2mm~0.4mm)。
一次側入力電圧AC200V(単相)(50/60Hz) 容量(kVA)5.8(50%使用率) JIS C9305 二次電流(A)4000(MAX) 2次電圧(V)2.8~7.0(A.C) 制御方式SCR電子制御方式 安全装置過電流遮断器(自動復帰型)[入力側] 溶接能力(mm)【鋼板】片側スポット0.2~0.4t/ステンレス板 ワッシャー及びピン溶植(スタッド)0.6~0.8t(しぼり) 質量(kg)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×280×392 仕様【開閉器】20A以上(ヒューズ又はブレーカー) 使用率(%)50
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷