セタカラーレザー(革用)マーカー 蛍光色ペベオ当日出荷
革・合皮専用のマーカー。マーカー は0.7mm極細ペン先で、初心者の方でも革・合皮の製品のカスタマイズが手軽にできます。色調は45mlボトルのペイントと同一です。蛍光色は、淡色の皮へのペイントに向いています。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
セタカラーレザー(革用)マーカー マット色ペベオ当日出荷から翌々日出荷
革・合皮専用のマーカー。マーカー は0.7mm極細ペン先で、初心者の方でも革・合皮の製品のカスタマイズが手軽にできます。 色調は45mlボトルのペイントと同一です。マット色(不透明色)は、濃色下地にも綺麗に発色します。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
セタカラーレザー(革用)デグレイザー(下準備用 脱脂剤)ペベオ当日出荷
革の表面にコーティングしている油脂を取り除く為の脱脂剤です。この下地処理によって、ペイントと革の接着力が格段に高まります。(注)デグレイザー(下準備用 脱脂剤)メディウムは、引火性の強い製品に該当するため、使用上の注意を遵守し、屋外または換気の良い部屋で使用してください。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用成分酢酸イソプロピルトラスコ品番609-4521材質酢酸イソプウロピル危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.11L危険物の性状非水溶性
セタカラーレザー(革用)110ml マスキング液ペベオ当日出荷
革専用のマスキング液。マスキングしたい箇所にペイントやドローイングします。厚塗りで2回塗りしてください。乾燥したら(約30分程度-厚塗りの度合による)、セタカラーレザーペイントを上から塗り、乾燥後、指でマスキング液を剥がすとマスキングができます。乾燥のスピードアップとして、ドライヤーの使用も可。マスキング液は塗布後、最大でも15日以内に剥がしてください。使用した筆は早めに石鹸水で洗ってください。主成分: 天然ラテックス、顔料、水
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用トラスコ品番607-2926材質天然ラテックス、顔料、水主成分天然ラテックス、顔料、水危険物の類別非危険物
化繊 アンギュラー(斜め平筆)4本セットペベオ当日出荷
毛腰のある化繊で、斜め平筆のため、平塗りに加えてエッジの利いた線を引くのにも適した筆セットです。スニーカーカスタムペイントにも使いやすい筆です。平塗りやエッジの利いた縦塗りに効果を発揮します。
用途レザー・合皮ペイント用トラスコ品番607-2924セット内容2/4/6/10号。短軸仕様。材質化繊危険物の類別非危険物
セタカラーレザー(革用)グリッター色 45mlペベオ当日出荷
セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。黒い革にグリッター色を塗ると、乾燥前は白っぽく見えますが、乾燥後はラメが光り輝きだします。(注)グリッター色は、エアーブラシではノズルにペイントが詰まり使用できません。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
セタカラーレザー(革用)マット色 45mlペベオ(1件のレビュー)当日出荷
セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。マット色(不透明色)は濃色下地にも、数回重ね塗りすることで発色します。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
セタカラーレザー(革用)ライトニングシンナー(薄め液)ペベオ当日出荷
セタカラーレザー専用の薄め液です。希釈した場合でもペイントの特性(定着力、発色など)は保たれ、色が薄くなると同時に、透明感がより高まります。エアーブラシを使って、最適な粘度でスムーズに塗布したい場合は、薄め液をペイントに対して、少なくとも50%以上で混ぜてください。(ペイントは最大でも50%以内)エアーブラシ技法は塗り跡がなく、均一に塗れるので、特にスニーカーのカスタマイズに適しています。主成分:アクリル樹脂、水
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用トラスコ品番607-2958材質アクリルバインダー、顔料、水主成分アクリル樹脂、水危険物の類別非危険物
セタカラーレザー(革用)セレクションボックス(20mlx6色+45mlx2種+マーカー)+筆1本ペベオ当日出荷
セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。塗布可能面積 45mlボトルで約0.5平方メートル。セタカラーレザーの耐久性は、ISO 11998標準規格に準じて、ペイントした革を10万回折り畳んだり、濡れた状態での摩擦試験によって確認されています。すべてのプラスティックボトルは環境負荷軽減を目的に、PETと25%のリサイクル原料で出来ています。セット内容:20mlボトル × 6色(03サフラワーイエロー、06ディープレッド、12ウルトラマリンブルー、
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用トラスコ品番609-4509セット内容20mlボトル × 6色(03サフラワーイエロー、06ディープレッド、12ウルトラマリンブルー、23エクストリームブラック、48蛍光ピンク、37グリッターゴールド)45ml 01ピュアーホワイト × 1本、45ml デグレイザー(下準備用 脱脂剤) × 1本セタカラーレザーマーカー(68エクストリームブラック)× 1本極細丸筆× 1本材質アクリルバインダー、顔料、水危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.045L危険物の性状非水溶性
セタカラーレザー(革用)スターターボックス(20mlx5色+45mlデグレイザー)+筆1本ペベオ当日出荷
セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。塗布可能面積 45mlボトルで約0.5平方メートル。セタカラーレザーの耐久性は、ISO 11998標準規格に準じて、ペイントした革を10万回折り畳んだり、濡れた状態での摩擦試験によって確認されています。すべてのプラスティックボトルは環境負荷軽減を目的に、PETと25%のリサイクル原料で出来ています。セット内容:20mlボトル×5色(01ピュアーホワイト、02ビビットイエロー、05インテンスレッド、11オーシャンブルー、23エクストリームブラック)、45ml デグレイザー(下準備用脱脂剤)× 1本、細丸筆 × 1本
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用トラスコ品番609-4518セット内容01ピュアーホワイト、02ビビットイエロー、05インテンスレッド、11オーシャンブルー、23エクストリームブラック、45ml デグレイザー(下準備用脱脂剤)× 1本、細丸筆 × 1本材質アクリルバインダー、顔料、水危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.045L危険物の性状非水溶性
セタカラーレザー(革用)マーカー用 ペン先替え 3個入りペベオ当日出荷
セタカラーレザーマーカー専用のペン先替え3個入りセット。インクがペン先から多量に出るようになったり、詰まったりした場合の交換用ペン先です。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用トラスコ品番609-4511材質0危険物の類別非危険物
セタカラーレザー(革用)メタル色 45mlペベオ当日出荷
セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。メタル色は、ほぼ2回塗りで下地を隠すことができます。濃色の皮に描くと、よりメタリックの効果を引き出すことができます。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
セタカラーレザー(革用)蓄光色 45mlペベオ当日出荷
セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。燐光(夜光)色は、十分な光にあてておくと、暗いところで輝きを放ちます。特に厚塗りすることでその効果が得られます。濃色の皮に使用することをおすすめします。厚塗りの必要があるので、エアーブラシでの塗布には適していません。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用トラスコ品番607-2942材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
セタカラーレザー(革用)マーカー セット品ペベオ当日出荷
革・合 皮 専 用 のマーカー。マーカー は0.7mm極細ペン先で、初心者の方でも革・合皮の製品のカスタマイズが手軽にできます。色調は45mlボトルのペイントと同一です。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
セタカラーレザー(革用)110mlグルー(糊)ペベオ当日出荷
色々な素材(綿、革、ポリエステルなど)の接着、革や合皮にビーズやパウダーをつけるときに使用します。主成分:アクリル樹脂、水
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用トラスコ品番607-2951材質アクリルバインダー、顔料、水主成分アクリル樹脂、水危険物の類別非危険物
セタカラーレザー(革用)透明蛍光色 45mlペベオ当日出荷
セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。蛍光色を使うと作品によりメリハリのある鮮やかさを与えます。(注)蛍光色は透明色なので、淡い色の皮に使用してください。濃色の色の皮には色が沈んで発色しません。濃い下地に蛍光色を塗布したい場合は、下地にホワイトを塗ってから塗布してください。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
セタカラーレザー(革用)110ml トップコート剤ペベオ当日出荷
トップコート剤。革や合皮の上にペイントした箇所の引っかき傷、擦り傷、一般的な損耗を防ぐことができます。バーニッシュは、セタカラーレザーのペイントが完全に乾燥した後、少なくとも24時間以上あけて、塗布してください。塗布には均一に薄く塗ることができる筆がおすすめです。希釈することなく、エアーブラシで塗布することもできます。マット・サテンバーニッシュとグロスバーニッシュを混合して、マットの度合を調整することも可能です。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用危険物の類別非危険物
セタカラーレザー(革用)デュオクローム(偏光)色 45mlペベオ当日出荷
セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。デュオクローム色は、光の角度や反射によって色が変化します。濃色の皮に対して、より発色効果を発揮するので、淡色の皮への使用の場合は、予め下地に濃色ペイントを塗っておく事をおすすめします。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
ページ: 1/ 3
銀ろう Φ1.6goot(太洋電機産業)税込¥2,748¥2,498
銀ろう Φ1.0goot(太洋電機産業)税込¥2,198¥1,998
フェアコールRAENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥153,780¥139,800
ウォームギヤルブENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥15,378¥13,980